絞り込み
容量(L)
  • 0.4~0.6未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(3)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(7)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(81)
  • 瑞穂化成工業(52)
  • エスコ(37)
  • ニッコー(25)
  • 三商(23)
  • SCAT(18)
  • サンプラテック(16)
  • 三宝(16)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • エム・あい(13)
  • 小泉製麻(13)
  • TRUSCO(11)
  • DICプラスチック(11)
  • スイコー(10)
  • RotopaX(ロトパックス)(10)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • プラテック(8)
  • KAUTEX(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口内径(Φmm)95口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否取手なし
  • 平角缶 2ヶ口 ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口 ノズル付

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
  • 平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
  • 平角缶(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1ケ口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(5本)ほか
    翌々日出荷
    持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)0~70
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    129税込142
    1個
    12日以内出荷
    平角缶(2ヶ口)20Lの専用キャップです。
    穴径(Φmm)45寸法(Φ×mm)62×21.5アズワン品番68-1890-85
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    269税込296
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    62税込68
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用キャップです。
    穴径(Φmm)38.5寸法(Φ×mm)60.7×25.6アズワン品番68-1890-83
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    92税込101
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
    寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320アズワン品番68-1890-80
  • ウォータータンク用レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    ウォータータンク用レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで開閉が可能です。
    仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
  • RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 丸型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
  • 平角缶 2ケ口 両端平キャップ仕様 洗浄済 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ケ口 両端平キャップ仕様 洗浄済

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ケ口形状です。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/PE
  • ハードボトル コック付き HBCシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    ハードボトル コック付き HBCシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。(コックは不可)。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。液体の小分けに適しています。
    材質PP
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)20Lの専用ノズルです。
    寸法(mm)Φ22×Φ41.7×342アズワン品番68-1890-82
  • 純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン)

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
    使用温度範囲(℃)0~70
  • 正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    正角(1ケ口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(4本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
    用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶