絞り込み
容量(L)
  • 0.2未満(1)
  • 0.2~0.4未満(1)
  • 0.4~0.6未満(2)
  • 0.6~0.8未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(7)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 100~200未満(2)
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(13)
  • アズワン(106)
  • 瑞穂化成工業(81)
  • エスコ(37)
  • 三商(31)
  • エム・あい(29)
  • ニッコー(27)
  • 小泉製麻(25)
  • サンプラテック(22)
  • SCAT(19)
  • 三宝(17)
  • TRUSCO(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • ケニス(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • プラテック(13)
  • スイコー(12)
  • RotopaX(ロトパックス)(12)
  • 積水成型工業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
  • テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
    口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否取手なし
  • テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー丸型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶RC-20用レバー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
  • テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク用口部

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 角型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
  • 平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
  • イージーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    イージーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器
  • レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    当日出荷
    純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
    適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
  • 平角缶 2ヶ口 ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口 ノズル付

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
  • 平角缶(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1ケ口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(5本)ほか
    翌々日出荷
    持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)20Lの専用キャップです。
    穴径(Φmm)45寸法(Φ×mm)62×21.5アズワン品番68-1890-85
  • ユニオンコンテナーII型ミニ NIKKO(ニッコーハンセン)

    ユニオンコンテナーII型ミニ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。 未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。
    材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)内径(Φmm)(口部)32
  • レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
    材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
  • RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 丸型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
  • P-100(Oリング) NIKKO(ニッコーハンセン)

    P-100(Oリング)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様耐薬適合本体テーパージャー角型(PP・目盛りなし)
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    269税込296
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    62税込68
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用キャップです。
    穴径(Φmm)38.5寸法(Φ×mm)60.7×25.6アズワン品番68-1890-83
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    92税込101
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
    寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320アズワン品番68-1890-80
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)0~70
  • ウォータータンク用レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    ウォータータンク用レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで開閉が可能です。
    仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
  • テーパージャー・タンク NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    翌々日出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • 平角缶 2ケ口 両端平キャップ仕様 洗浄済 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ケ口 両端平キャップ仕様 洗浄済

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ケ口形状です。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/PE
  • ハードボトル コック付き HBCシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    ハードボトル コック付き HBCシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。(コックは不可)。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。液体の小分けに適しています。
    材質PP
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)20Lの専用ノズルです。
    寸法(mm)Φ22×Φ41.7×342アズワン品番68-1890-82
  • ユニオンコンテナーII型ミニ 運搬用外装ダンボール NIKKO(ニッコーハンセン)

    ユニオンコンテナーII型ミニ 運搬用外装ダンボール

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • 純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン)

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
    使用温度範囲(℃)0~70
  • 正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    正角(1ケ口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(4本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
    用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
  • レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,698税込4,068
    1個(5L)
    4日以内出荷
    サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/280口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)259×122
  • レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10L NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10L

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,998税込4,398
    1個(10L)
    9日以内出荷
    サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/334口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)303×148
  • イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L NIKKO(ニッコーハンセン)

    イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,798税込4,178
    1個(5L)
    9日以内出荷
    用途サンプル保存・貯蔵容器高さ(mm)フタ付/280タイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ