絞り込み
容量(mL)
  • 10~20未満(11)
  • 20~30未満(14)
  • 30~40未満(9)
  • 50~60未満(25)
  • 60~70未満(4)
  • 100~200未満(61)
  • 200~300未満(60)
  • 300~400未満(27)
  • 500~600未満(62)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~2000未満(56)
  • 2000~3000未満(30)
  • 3000~4000未満(15)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(17)
  • 10000~20000未満(14)
  • 20000~30000未満(7)
  • 30000~40000未満(4)
  • 50000~60000未満(2)
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(31)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • アズワン(956)
  • 三商(705)
  • TGK(東京硝子器械)(634)
  • 日本理化学器械(NRK)(457)
  • Thermo Fisher Scientific(415)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(411)
  • エスコ(382)
  • SIBATA(柴田科学)(336)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
  • コスモスビード(304)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](215)
  • climbing(クライミング)(208)
  • ケニス(205)
  • Thermo Scientific Nalgene(166)
  • サンプラテック(151)
  • 瑞穂化成工業(133)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    58税込64
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    86税込95
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PE手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
    種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
  • PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
  • ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
    用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
  • PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(50本)
    当日出荷
    キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
    材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
  • ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
  • PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~130
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19税込21
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
  • テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
    口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否取手なし
  • テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー丸型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(PP)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
    種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
  • NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶RC-20用レバー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク用口部

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PC計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
    材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
  • コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    コニカルビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類コニカルビーカー
  • PPメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスフラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付PEビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    259税込285
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
  • PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 角型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
  • TPXメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXメスフラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160
  • TPXメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    429税込472
    1本(50mL)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • PETスクリューバイアル(中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル(中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    4,498税込4,948
    1箱(50本)
    当日出荷
    パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
    材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
  • 三角フラスコ(TPX) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(TPX)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可
    種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
  • Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • PP三角フラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP三角フラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    319税込351
    1個(1個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • 封印ボトル TLシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル TLシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
    用途目盛なし
  • PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,798税込4,178
    1箱(10mL×50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
ガラス・樹脂・金属容器