絞り込み
容量(L)
  • 0.4~0.6未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(6)
  • 瑞穂化成工業(42)
  • 三商(23)
  • アズワン(22)
  • エスコ(14)
  • サンプラテック(14)
  • TRUSCO(11)
  • RotopaX(ロトパックス)(11)
  • エム・あい(9)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • シービープラス(7)
  • コクゴ(6)
  • タンゲ化学工業(5)
  • 千曲化成(5)
  • 北陸土井工業(5)
  • GA(グリーンエース)(4)
  • 積水成型工業(4)
  • BOLL(3)
  • フジモリ産業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
    口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否取手なし
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    269税込296
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
  • RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 丸型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
  • 純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン)

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
    使用温度範囲(℃)0~70
  • 正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    正角(1ケ口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(4本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
    用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶