絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
- アズワン(3)
- サンプラテック(3)
- 積水成型工業(2)
- タカギ(2)
- 瑞穂化成工業(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- BOLL(1)
- 井上工具(1)
- 岩谷マテリアル(1)
- ニッコー(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- プラテック(1)
- ASH(1)
- RotopaX(ロトパックス)(1)
エコロジープロダクト
ケミカルコックとは、液体の流れる量を調節するための活栓のことです。ここではタンクやボトルに付て使用するポリプロピレンやポリエチレン製のコックを主に扱っています。レバーやスクリューを回すことで簡単に栓を開閉できるコックは液体を容器から取り出せる便利なアイテム。水や薬品などの小出しが容易なので、薬品や食品などを取り扱う作業現場で重宝されています。容器のメーカーによって装着できるものが異なるので、確認の上購入するのがおすすめです。

NEWポリ蛇口 40mm
井上工具(31件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
レバースクリューコック
アズワン(12件のレビュー)¥970税込¥1,0671個欠品中回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0アズワン品番4-5330-01
ポリタンク用コック 50mm
岩谷マテリアル¥498税込¥5481個当日出荷ポリタンンク用コック適合サイズ(mm)Φ50用素材キャップ=ポリプロピレン、レバー・本体=ポリエチレン、パッキン=熱可塑性エストラマー
ノズルコック
BOLL(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリジャグ
タカギ(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷水タンクに蛇口をつけます。用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7294材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
レバーコック付瓶RC-20用レバー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
ポリコック 20A
サンプラテック¥889税込¥9781個当日出荷ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ
T-EJK(ダストキャップ付)
積水成型工業¥599税込¥6591個当日出荷5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。 液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4204材質ポリエチレン(PE)色白色質量(g)15口径(Φmm)22寸法(奥行D×高さH)(mm)87.5×44.5外径(mm)22
ケミカルコック ナット付き
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)適合2100、2101、2102材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
扁平缶用 キャンピングコック
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
抗菌 ボルディーウォータータンク用 コック内径65mm
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷適合5L・10L・20Lタンク用材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)寸法(mm)(約)70×85×70
レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,298税込¥2,5281個(1個)欠品中純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
コック T-F(ダストキャップ付)
積水成型工業¥529税込¥5821個当日出荷5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。 液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4212材質ポリエチレン(PE)色白色質量(g)15口径(Φmm)11.2寸法(奥行D×高さH)(mm)72.5×22外径(mm)11.2
PPコック 20A
サンプラテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。トラスコ品番557-6466材質ポリプロピレン高さ(mm)85呼称20Aコック20A(パッキン付き)レバー色赤ねじ山3/4”
レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
レバースクリューコック
アズワン¥1,634税込¥1,7971個当日出荷材質コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴムサイズ(mm)(コック先端部)内径/Φ8.5mm、外径/Φ12mmアズワン品番4-5330-02