絞り込み
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 50(10)
  • 65(2)
  • 75(9)
  • 80(1)
  • 100(49)
  • 125(22)
  • 150(18)
  • 180(4)
  • 200(6)
  • 250(6)
  • 300(5)
適合材
  • 樹脂
  • ALC(11)
  • アルミ(343)
  • ガラス(62)
  • コンクリート(103)
  • ステンレス(434)
  • スレート(20)
  • セラミックス(71)
  • タイル(33)
  • チタン・ニッケル(11)
  • ブロック(50)
  • モルタル(28)
  • レンガ(50)
  • 木工(164)
  • (32)
  • 石材(98)
  • 貴金属(11)
  • 超硬合金(31)
  • (342)
  • 銅・真鍮(55)
粒度・番手
  • 36(2)
  • 40(40)
  • 60(59)
  • 80(58)
  • 100(48)
  • 120(72)
  • 140(2)
  • 150(41)
  • 170(2)
  • 180(51)
  • 200(4)
  • 240(63)
  • 280(5)
  • 320(53)
  • 325(5)
  • 400(56)
  • 600(14)
  • 800(4)
  • 1000(4)
  • 1200(1)
穴径(Φmm)
  • 2.34(12)
  • 2.35(1)
  • 3(8)
  • 6(7)
  • 9.53(5)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12.7(4)
  • 12.70(2)
  • 15(29)
  • 15.88(6)
  • 16(5)
  • 19.05(6)
  • 20(6)
  • 22(8)
  • 22.23(3)
  • 25.4(3)
  • 25.40(2)
  • 30.5(2)
砥材
  • A(14)
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • Z(6)
  • その他(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(44)
  • ヤナセ(柳瀬)(29)
  • TRUSCO(13)
  • 永興電機工業(12)
  • ミニター(6)
  • サンフレックス(4)
  • ニューレジストン(3)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
  • 有明鍍研材工業(3)
  • イチグチ(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • ツボ万(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • アイウッド(2)
  • トップ工業(1)
  • ミヤナガ(1)
  • SHINEX(シャイネックス)(1)
モノタロウ・FUJI STAR(三共理化学)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・永興電機工業・ミニター・サンフレックス・ニューレジストン・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・有明鍍研材工業・イチグチ・三京ダイヤモンド工業・BOSCH(ボッシュ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツボ万・ノートン(サンゴバン)・アイウッド・トップ工業・ミヤナガ・SHINEX(シャイネックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(103件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナモノタロウ
1,398税込1,538
1ケース(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ハイピッチペーパー HRAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
659税込725
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス)スーパーディスクHSHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
電着ダイヤモンドディスク TRUSCO電着ダイヤモンドディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20外径(mm)100穴径(mm)20
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
619税込681
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRADFUJI STAR(三共理化学)
2,298税込2,528
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ハイピッチグランドスーパー HGAD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGAD-HFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)X-LOCK クリーニングディスクBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬)ワンタッチビートップ 100xM10ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。砥材A(アルミナ)ねじ径M10外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
BS FRPサンダー イチグチBS FRPサンダーイチグチ
949税込1,044
1枚
当日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
189税込208特価
1枚ほか
当日出荷
長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ハイピッチグランドスーパー HGAD-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGAD-SFUJI STAR(三共理化学)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)125
塩ビ管用ダイヤモンドホイール トップ工業塩ビ管用ダイヤモンドホイールトップ工業
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105刃厚(mm)1.2内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種塩ビ管RoHS指令(10物質対応)対応
SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HNCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNCSFUJI STAR(三共理化学)
2,598税込2,858
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ベアテックス ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)ベアテックス ディスクブラシノートン(サンゴバン)
6,498税込7,148
1セット(5枚)
当日出荷
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15/16厚さ(mm)16粒度120相当トラスコ品番364-1635質量(g)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCOGP曲面ディスク アランダム(一般金属用)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥粒アランダム砥粒(A)仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数4×18適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Sタイプ)ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638特価
1箱(5枚)ほか
当日出荷から29日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
EXディスク 塗装はがし用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 塗装はがし用ヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様塗装はがし用材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工
ハイピッチグランドスーパー HGJD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJD-HFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ) TRUSCOGPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ仕様斜め植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、木工、プラスチック
ハイピッチグランドスーパー HGJD-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJD-SFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
スパイク100 三京ダイヤモンド工業スパイク100三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスクヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り適合材鉄、樹脂、木工穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11
649税込714
1個
当日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属・樹脂等材質形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ピーエスグランドスーパー PGAD-H FUJI STAR(三共理化学)ピーエスグランドスーパー PGAD-HFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HROD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRODFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1箱(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ディスク研磨材