研磨ディスク :「木材研磨」の検索結果

研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
75(1)
100(13)
125(1)
180(1)
BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材、金属などの研磨 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 砥材アランダム 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPディスク ミニ
エコ商品
弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)B-TOP
エコ商品
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り 適合材鉄、樹脂、木工 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イチグチラジアルホイル
エコ商品
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。 材質アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高使用周速度(m/s)79(4740m/min) 羽根の長さ(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 外径(mm)50 内径(Φmm)10 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
479 税込527
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イチグチラジアルホイル
エコ商品
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 内径(Φmm)22.2 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング