絞り込み
外径(Φmm)
- 80
- 13(1)
- 50(15)
- 75(7)
- 76(2)
- 100(28)
- 115(1)
- 125(8)
- 150(16)
- 152.4(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 200(13)
- 205(5)
- 250(6)
- 255(3)
- 300(16)
- 305(5)
- 340(2)
- 350(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(4)
粒度・番手
- 40(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(2)
- 320(1)
- 400(2)
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(2)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
幅(mm)
- 50(3)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- TRUSCO(1)
ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(15)
75(7)
100(28)
125(8)
150(16)
200(13)
205(5)
250(6)
300(16)
305(5)
外径(Φmm)をもっと見る

ペーパーフラップ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)5日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)80羽根幅(mm)25
ユニロンブラックホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥24,980税込¥27,4781箱(3個)23日以内出荷下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)5日以内出荷研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応