絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 80(4)
  • 100(14)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 3(2)
  • 6(10)
  • 12(1)
  • 12.7(16)
  • 15(4)
  • 15.88(4)
  • 15.9(3)
  • 16(1)
  • 19.05(6)
  • 19.1(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 22.2(2)
  • 25(1)
  • 25.4(13)
  • 31.88(1)
  • 32(13)
  • 76.2(10)
  • 127(6)
粒度・番手
  • 40(8)
  • 60(9)
  • 80(8)
  • 100(7)
  • 120(12)
  • 150(8)
  • 180(10)
  • 240(12)
  • 320(10)
  • 400(8)
  • 600(3)
  • 1000(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(2)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(10)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • TRUSCO(4)
  • イチグチ(1)
  • ミユキ産業(1)
ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・イチグチ・ミユキ産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(2)
75(2)
80(4)
100(14)
115(1)
125(1)
150(3)
200(1)
250(1)
300(1)
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    29日以内出荷
    そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
    用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1箱(5個)
    当日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • GPサンダーユニロン ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径M10ねじ径(mm)10
  • ハードホイール ミユキ産業

    ハードホイール

    ミユキ産業
    5,998税込6,598
    1箱(4個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
    用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
  • ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ペーパーフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPクリーニングホイール TRUSCO

    GPクリーニングホイール

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
    用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)80羽根幅(mm)25
  • GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
    用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。幅(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10取付ネジ径M10
  • 軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)

    軸付スリットクラゲ

    ヤナセ(柳瀬)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
    粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンホイール(積層タイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンホイール(積層タイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1個
    23日以内出荷
    削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。
  • GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み TRUSCO

    GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1セット(5枚)
    当日出荷
    耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
  • ワイヤーブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ワイヤーブラシホイール(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    41日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンブラックホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックホイール(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1箱(3個)
    23日以内出荷
    下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー特注品 〈台形型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈台形型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー特注品 〈逆台形型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈逆台形型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー特注品 〈そろばん型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈そろばん型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダーユニロンMIX ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーユニロンMIX

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダースリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダースリットクラゲ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
    幅(mm)25粒度#180ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダーFF ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーFF

    ヤナセ(柳瀬)
    20,980税込23,078
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット研磨輪ハンドタイプ イチグチ

    スリット研磨輪ハンドタイプ

    イチグチ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
    用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径×内径(Φmm)150×10
  • GPサンダーフェルト ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーフェルト

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
    幅(mm)25サイズ100Φねじピッチ1.5ねじ径(mm)10速度43m/s主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪