絞り込み
外径(Φmm)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(6)
- 152.4(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 200(3)
- 205(1)
- 215(1)
- 235(1)
- 250(1)
- 255(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 305(2)
- 355(1)
穴径(Φmm)
- 25.4
- 3(2)
- 6(10)
- 10(22)
- 12(1)
- 12.7(16)
- 15(4)
- 15.88(4)
- 15.9(3)
- 16(1)
- 19.05(6)
- 19.1(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 22.2(2)
- 25(1)
- 31.88(1)
- 32(13)
- 76.2(10)
- 127(6)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 40(2)
- 60(2)
- 80(3)
- 100(1)
- 120(6)
- 150(4)
- 180(5)
- 220(3)
- 240(6)
- 280(1)
- 320(5)
- 400(4)
- 600(3)
- 3000(1)
- 8000(1)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(2)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 5(2)
- 10(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(7)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- 3M(スリーエム)(3)
- ミユキ産業(2)
- 光陽社(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
ヤナセ(柳瀬)・3M(スリーエム)・ミユキ産業・光陽社・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
75(2)
100(2)
150(6)
200(3)
255(1)
280(1)
300(1)
305(2)
355(1)

フェルトホイール
ヤナセ(柳瀬)¥529~税込¥582~1個29日以内出荷そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
フランジ #350B ホイール内径76.2mm用
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付きトラスコ品番485-9049質量(g)100穴径(Φmm)25.4フランジ内径(Φmm)25.4適合ホイール(内径)76.2mm
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
バリ取りホイール
ミユキ産業¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷から翌々日出荷不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト粒度#180色黒砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600仕上がり相当番手中目(#180)→#320最高使用周速度(m/s)40
ファブリックホイール(万能タイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
ユニロンホイール(バリュータイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381個14日以内出荷研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
YDBホイール
ヤナセ(柳瀬)¥22,980税込¥25,2781個26日以内出荷から41日以内出荷適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。粒度#320適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
EXLホイール 9S-F
3M(スリーエム)¥55,980税込¥61,5781セット(3個)7日以内出荷から16日以内出荷ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。材質ナイロン不織布粒度220厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]砥粒シリコンカーバイド仕上がり相当番手220