絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 75(3)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
穴径(Φmm)
- 6
- 3(2)
- 10(22)
- 12(1)
- 12.7(16)
- 15(4)
- 15.88(4)
- 15.9(3)
- 16(1)
- 19.05(6)
- 19.1(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 22.2(2)
- 25(1)
- 25.4(13)
- 31.88(1)
- 32(13)
- 76.2(10)
- 127(6)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 36(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
- 600(2)
- 1200(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- タイル(1)
- 木工(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 永興電機工業(3)
- イチグチ(1)
- ツボ万(1)
ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・イチグチ・ツボ万
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
75(3)
100(4)
125(2)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)

フェルトホイール
ヤナセ(柳瀬)¥389~税込¥428~1個29日以内出荷そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
フェルトホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から29日以内出荷そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
軸付スリットクラゲ
ヤナセ(柳瀬)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から34日以内出荷木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイールΦ100 軸付き
ツボ万(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個15日以内出荷用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど軸径(Φmm)6外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
コットンモップホイール
永興電機工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から4日以内出荷コットンモップホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400入数1
コットンホイール
永興電機工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷コットンモップホイールです。プリーツタイプ/2枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400入数1
コットンホイール
永興電機工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷コットンモップホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)8入数1先端径(Φmm)100
ブレイドホイル 穴あき
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか3日以内出荷●特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた超強力でしなやかな材料を使用しています。 ●金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など下地を彫らずに表面だけをクリーニングする作業に最適です。粒度36厚さ(mm)13内径(Φmm)6最高使用周速度(m/min)2508質量(g/枚)2.5外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合