絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(18)
  • 125(6)
  • 150(10)
  • 175(1)
  • 180(3)
  • 200(11)
  • 205(3)
  • 215(1)
  • 235(1)
  • 250(4)
  • 255(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 305(2)
  • 350(2)
  • 355(1)
穴径(Φmm)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.53(1)
  • 10(10)
  • 12.7(13)
  • 15.88(3)
  • 15.9(7)
  • 19.05(6)
  • 19.1(2)
  • 22.2(2)
  • 25.4(9)
  • 31.88(1)
  • 76.2(7)
  • 127(3)
粒度・番手
  • 40(23)
  • 60(27)
  • 80(27)
  • 100(25)
  • 120(29)
  • 150(26)
  • 180(30)
  • 220(1)
  • 240(29)
  • 280(1)
  • 320(32)
  • 400(27)
  • 600(5)
  • 1000(2)
幅(mm)
  • 25
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(9)
  • 50(14)
  • 60(5)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 340(9)
適合材
  • アルミ(8)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(1)
  • 木工(4)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(33)
  • イチグチ(6)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 光陽社(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミユキ産業(1)
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・3M(スリーエム)・光陽社・TRUSCO・ミユキ産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(18)
125(6)
150(10)
180(3)
200(11)
205(3)
250(4)
300(3)
305(2)
350(2)
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ イチグチスコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナイチグチ(7件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド イチグチスコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイドイチグチ(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
研磨輪 イチグチ研磨輪イチグチ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ直径(Φmm)125内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨輪 イチグチ研磨輪イチグチ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトフラップ S イチグチスコーライトフラップ Sイチグチ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
クリーニング用フラップ不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りアルミ製品のスリ傷のぼかし塗装コートやラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
29日以内出荷
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
スコーライトフラップ M イチグチスコーライトフラップ Mイチグチ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーニング用フラップ不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りアルミ製品のスリ傷のぼかし塗装コートやラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応
ハードホイール ミユキ産業ハードホイールミユキ産業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
KFホイール 光陽社KFホイール光陽社(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
27日以内出荷から47日以内出荷
適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。幅(mm)25接着剤G/G(グルーボンド)
GPサンダーフェルト ヤナセ(柳瀬)GPサンダーフェルトヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(5枚)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5幅(mm)25サイズ100Φ速度43m/s主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
LDホイール 7S-F 3M(スリーエム)LDホイール 7S-F3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1セット(3個)
欠品中
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:25.4) UFF20025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:25.4) UFF20025ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)200幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)GPサンダーペーパーヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。ねじ径(mm)10幅(mm)25ねじピッチ1.5取付ネジ径M10
研磨輪 TRUSCO研磨輪TRUSCO
2,698税込2,968
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンホイール(バリュータイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(バリュータイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
29日以内出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
YUGホイール ヤナセ(柳瀬)YUGホイールヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
研削性が抜群で長寿命です。
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
YUGホイール ヤナセ(柳瀬)YUGホイールヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
研削性が抜群で長寿命です。
スリットホイール ヤナセ(柳瀬)スリットホイールヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
ユニロンホイール(積層タイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(積層タイプ)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。
YDBホイール ヤナセ(柳瀬)YDBホイールヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1個
26日以内出荷から41日以内出荷
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。粒度#320適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
GPサンダー特注品 〈台形型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈台形型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈逆台形型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈逆台形型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈そろばん型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈そろばん型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロンMIX ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンMIXヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダースリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)GPサンダースリットクラゲヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
34日以内出荷
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーFF ヤナセ(柳瀬)GPサンダーFFヤナセ(柳瀬)
20,980税込23,078
1箱(5個)
5日以内出荷
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)180幅(mm)25穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150厚さ(mm)25幅(mm)25サイズ150×25×25.4穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)19.05最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)125幅(mm)25穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)125幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)100幅(mm)25穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7) ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)100幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪