絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 80(3)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(2)
- 175(1)
- 180(1)
- 200(2)
- 205(1)
- 215(1)
- 235(1)
- 250(2)
- 255(1)
- 280(1)
- 300(2)
- 305(2)
- 350(3)
- 355(1)
穴径(Φmm)
- 6(2)
- 10(5)
- 12.7(2)
- 15.9(1)
- 19.05(2)
- 22.2(1)
- 25.4(2)
- 31.88(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 76.2(4)
- 127(4)
粒度・番手
- 36(1)
- 40(2)
- 60(4)
- 80(4)
- 100(1)
- 120(3)
- 150(3)
- 180(4)
- 240(5)
- 320(5)
- 400(2)
- 600(3)
- 1000(2)
適合材
- アルミ(3)
- コンクリート(1)
- ステンレス(3)
- 木工(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(2)
幅(mm)
- 50
- 5(2)
- 10(3)
- 13(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(32)
- 30(1)
- 60(5)
- 75(5)
- 100(6)
- 125(1)
- 150(1)
- 340(9)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(14)
ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(3)
100(2)
150(2)
200(2)
250(2)
280(1)
300(2)
305(2)
350(3)
355(1)

ペーパーフラップ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)5日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
軸付スリットクラゲ
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から34日以内出荷木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781箱(5個)41日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥24,980税込¥27,4781箱(3個)23日以内出荷下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップコーン
ヤナセ(柳瀬)¥8,998税込¥9,8981箱(5個)5日以内出荷ペーパーがフラップ状になっているので、 適度な弾性があり使いやすい♪広い範囲の作業を効率的に作業できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。幅(mm)50粒度Z36内径(Φmm)75×50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)5日以内出荷研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
YDBホイール
ヤナセ(柳瀬)¥61,980税込¥68,1781個26日以内出荷から41日以内出荷適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。粒度#320適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等