絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(4)
穴径(Φmm)
- 10(4)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(1)
粒度・番手
- 40(5)
- 60(5)
- 80(4)
- 100(4)
- 120(5)
- 150(4)
- 180(4)
- 240(3)
- 320(4)
- 400(4)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- 木工(3)
- 樹脂(3)
幅(mm)
- 25(1)
ブランド
- TRUSCO
- 3M(1)
- 3M(スリーエム)(11)
- CAPTAIN STAG(10)
- NCA(3)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RELIEF(1)
- RS PRO(11)
- イチグチ(12)
- ウシオ(UHT)(3)
- ツボ万(2)
- ニューレジストン(2)
- マイト工業株式会社(7)
- マキタ(1)
- ミユキ産業(3)
- ヤナセ(柳瀬)(72)
- 光陽社(1)
- 永興電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
80(1)
100(4)

直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381箱(5個)当日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
研磨輪
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)80羽根幅(mm)25
GPディスクホイール(垂直植えタイプ)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(5枚)ほか当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様垂直植えタイプ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15
GPクリーニングホイール
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1パック(10個)ほか当日出荷柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10
GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット(5枚)当日出荷耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955