絞り込み
外径(Φmm)
  • 14.3(1)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 50.8(2)
  • 58(3)
  • 75(1)
  • 76.2(2)
  • 80(2)
  • 95(9)
  • 100(68)
  • 125(7)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 180(6)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
適合材
  • アルミ(23)
  • ガラス(7)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(44)
  • セラミックス(4)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(7)
  • ブロック(1)
  • レンガ(3)
  • 木工(13)
  • 樹脂(13)
  • (4)
  • 石材(7)
  • 超硬合金(2)
  • (27)
  • 銅・真鍮(4)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(7)
  • 40(36)
  • 46(2)
  • 60(51)
  • 80(41)
  • 100(34)
  • 120(55)
  • 150(20)
  • 180(24)
  • 220(1)
  • 240(30)
  • 300(1)
  • 320(33)
  • 400(29)
  • 600(14)
  • 800(4)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
穴径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 6(2)
  • 9.5(1)
  • 9.6(5)
  • 10(26)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 12.7(2)
  • 12.70(1)
  • 15(29)
  • 15.88(2)
  • 16(40)
  • 19.05(2)
  • 20(3)
  • 22(7)
  • 25.4(1)
  • 25.40(1)
砥材
  • A(10)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • WA(1)
  • Z(14)
  • その他(22)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(32)
  • ヤナセ(柳瀬)(371)
  • イチグチ(205)
  • エスコ(179)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • 3M(スリーエム)(73)
  • RS PRO(53)
  • マキタ(52)
  • サンフレックス(47)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46)
  • 永興電機工業(45)
  • ニューレジストン(34)
  • ツボ万(31)
  • ミニター(28)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
  • SK11(27)
  • レヂトン(25)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPトップ アルミナ TRUSCO

    GPトップ アルミナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • トクマルα TRUSCO

    トクマルα

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
    用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルα(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
    用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
  • トクマルJ TRUSCO

    トクマルJ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
    用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
  • ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材) TRUSCO

    ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
    用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。外径(Φmm)125砥材A(アルミナ)材質ナイロン不織布質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)適合材金属、木工製品など
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • 電着ダイヤモンドディスク TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
    用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20外径(mm)100穴径(mm)20
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • トクマルJ(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルJ(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
    用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。砥材ジルコニア外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
    用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
    用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)材質ナイロン繊維穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
  • GP トップDX(デラックス) TRUSCO

    GP トップDX(デラックス)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
  • ラジアルブラシディスク ラジアルディスク TRUSCO

    ラジアルブラシディスク ラジアルディスク

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
    用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
  • ペーパーディスク TRUSCO

    ペーパーディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
    用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
  • 研磨輪 TRUSCO

    研磨輪

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1セット(2枚)
    当日出荷
    加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • GPクリーニングディスク TRUSCO

    GPクリーニングディスク

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷
    柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
    用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。外径(mm)100ねじ径(mm)16厚さ(mm)16粒度#36相当トラスコ品番299-4348質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
  • 電着ダイヤモンドホイール(研磨用) TRUSCO

    電着ダイヤモンドホイール(研磨用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
    用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。外径(Φmm)102厚さ(mm)10穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
  • ナイロンディスクミニ TRUSCO

    ナイロンディスクミニ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    当日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)12適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。質量(g)425最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス、アルミ
  • GPトップ ジルコニア TRUSCO

    GPトップ ジルコニア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • GPトップ セラミック TRUSCO

    GPトップ セラミック

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)砥材セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30
  • GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCO

    GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー
  • フェルトディスクミニ TRUSCO

    フェルトディスクミニ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)12トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト質量(g)390最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)適合材ステンレス、アルミなど
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
  • GPトップ コンクリート用 TRUSCO

    GPトップ コンクリート用

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷
    硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
    用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25粒度#24付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)トラスコ品番299-4356砥材シリコンカーバイト質量(g)800穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数45適合機器ディスクグラインダー適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦質量(g/枚)80
  • サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCO

    サイザルディスク(中仕上げ用)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1箱(5枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)外径(Φmm)100厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
  • GP トップ25 TRUSCO

    GP トップ25

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥材アルミナ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
  • 溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO

    溶接ビード除去ディスク Φ100

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
  • GPトップ シリコンカーバイト TRUSCO

    GPトップ シリコンカーバイト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ガラス、石材などの研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16.5付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋ほか
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
ディスク研磨材