絞り込み
ベルト幅(mm)
- 10(9)
- 12(5)
- 20(9)
- 50(4)
- 100(7)
ベルト長さ(mm)
- 330(13)
- 520(9)
- 915(7)
- 2100(1)
- 3350(3)
粒度
- #24(1)
- #36(3)
- #40(5)
- #50(1)
- #60(9)
- #80(10)
- #100(4)
- #120(9)
- #150(2)
- #180(11)
- #220(2)
- #240(4)
- #320(6)
- #400(7)
- #600(2)
- #1000(2)
- #3000(2)
- #4000(1)
適合材
- アルミ(8)
- ステンレス(10)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(1)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- NSK(ナカニシ)(38)
- エスコ(32)
- ベルスター研磨材工業(28)
- ミニター(23)
- オフィスマイン(21)
- ヤナセ(柳瀬)(21)
- FUJI STAR(三共理化学)(19)
- TRUSCO(19)
- 王冠印(16)
- 日東工器(15)
- レヂトン(15)
- マイト工業株式会社(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- マキタ(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10)
- 理研コランダム(9)
- NCA(9)
- ブランドをもっと見る

セラミックベルト
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)当日出荷回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)ほか当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
セラミックベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。寸法(mm)20×520砥材セラミックベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷優れた研削力と耐久性。用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(50本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330幅(mm)12
スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9036粒度180色赤砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9037粒度320色青砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm
3M(スリーエム)¥6,798~税込¥7,478~1セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520幅(mm)20
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9038粒度400色灰砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
レジンボンドクロスベルト 984F
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1セット(20本)ほか当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1セット(20本)ほか当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
セラミックベルト 5612
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381箱(50本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。 シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。 ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。粒度100寸法(mm)12×330
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481セット(20本)当日出荷トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)12粒度180相当
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。仕様不織布ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合材ステンレス、アルミナ等
スコッチブライト 仕上げベルトA-C 10×330
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布粒度120色茶砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
クロスベルト 957F
3M(スリーエム)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)ほか当日出荷から32日以内出荷セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F
3M(スリーエム)¥3,898~税込¥4,288~1箱(20本)ほか当日出荷一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています 研削作業が速く楽になり、生産性が向上します 焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます用途ステンレス鋼、普通鋼の幅広い研削に。適合材ステンレス鋼、普通鋼
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1箱(5本)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981箱(2本)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)翌日出荷から51日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用ベルト長さ(mm)915寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
レジンボンドクロスベルト 981F
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381セット(10本)当日出荷トラスコ品番753-6135材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)520幅(mm)20粒度180相当
305EAトライザクトベルト
3M(スリーエム)¥32,980税込¥36,2781箱(10枚)7日以内出荷バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。質量(g)140ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒WA幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から57日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781箱(10枚)52日以内出荷から57日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
305EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)翌日出荷から21日以内出荷バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100砥粒種類WA基材レーヨン布(JEwt)乾式専用ベルト長さ(mm)915寸法・サイズ(mm)100×915砥粒WA