絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(50)
- ヤナセ(柳瀬)(28)
- バーテック(22)
- ミニター(19)
- エスコ(15)
- 高島産業(15)
- オズボーン(11)
- PFERD 馬印(10)
- FBK(フタバ)(9)
- オフィスマイン(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- TRUSCO(6)
- 錦(5)
- 鳴門屋(5)
- LESSMANN(5)
- H&H(4)
- ムラキ(3)
- マイト工業株式会社(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ブランドをもっと見る
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・バーテック・ミニター・エスコ・高島産業・オズボーン・PFERD 馬印・FBK(フタバ)・オフィスマイン・HiKOKI(ハイコーキ)・TRUSCO・錦・鳴門屋・LESSMANN・H&H・ムラキ・マイト工業株式会社・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

六角軸 真鍮ホイールブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
六角軸 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥719~税込¥791~1個9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
六角軸ホイールブラシ(グリット線)
H&H¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
H&H¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線
FBK(フタバ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。穴径(Φmm)6.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ
バーテック¥6,798税込¥7,4781個当日出荷トラスコ品番805-1554厚さ(mm)20内径(Φmm)25材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)250アズワン品番64-5183-14線径(mm)0.35
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22
ミニター¥4,498~税込¥4,948~1袋(3本)ほか当日出荷材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19
ミニター¥5,398~税込¥5,938~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)19
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)14
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
ホビールーター用ワイヤブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷用途鉄、非鉄金属の磨き適合機種HR-25、HR-100材質真鍮ワイヤブラシ軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ6.0・Φ22名称960ワイヤブラシ最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
工業用ブラシ コルフィルEマスター
オズボーン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
ノコ刃用ホイールブラシ
鳴門屋¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合アマダ AMT-7040157トラスコ品番342-1953厚さ(mm)20質量(g)190最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)8.00毛丈(mm)31外径(mm)100穴径(mm)8.00線径(mm)0.30
たこブラシ 鋼線
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。用途さび・塗装はがし等。トラスコ品番332-2777質量(g)175ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10ねじ径(mm)10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
ステンホイールブラシ
鳴門屋¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600線径(mm)0.30
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
鋼線メッキ線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から6日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25
バリキレブラシEX Φ50 S#80
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
バリキレブラシEX Φ50 S#240
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)240砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.75
バリキレブラシEX Φ50 S#120
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
バリキレブラシEX Φ50 C#80
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)80砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.2
バリキレブラシEX Φ50 C#240
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)240砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.9
バリキレブラシEX Φ50 C#180
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)180砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1
建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm
錦(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。重研削用・サビ取り・バリ取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨。2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm
錦¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。金属のサビ取り・バリ取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など。2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm
錦¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスのバリ取り・焼け取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途ステンレスのバリ取り、焼け取り、表面処理など材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ホイール型ブラシ
リューター¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。トラスコ品番128-2665厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ナイロン外径(mm)25穴径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)
高島産業¥2,398~税込¥2,638~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応