絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
ブランド
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・バーテック・ミニター・高島産業・エスコ・オズボーン・PFERD 馬印・FBK(フタバ)・オフィスマイン・HiKOKI(ハイコーキ)・TRUSCO・錦・鳴門屋・LESSMANN・H&H・ムラキ・マイト工業株式会社・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
    用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
  • アジャストピンレンチ TRUSCO

    アジャストピンレンチ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
    用途ロックナットの脱着用使用範囲(mm)10~30トラスコ品番232-5705質量(g)148
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • 真鍮 ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮 ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
  • 鋼線鋸刃ホイールブラシ 鳴門屋

    鋼線鋸刃ホイールブラシ

    鳴門屋(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
    用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。外径(mm)80穴径(mm)6.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5
  • ワイヤーホイールブラシ 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ

    高島産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ゴールドホイールブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドホイールブラシ

    鳴門屋(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
  • ワイヤーホイル SK11

    ワイヤーホイル

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
    用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。適合材金属穴径(Φmm)12.7
  • 鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
  • クイック真鍮ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック真鍮ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮(BS)
  • クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
  • SUS304 ステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
  • 六角軸ワイヤーホイル SK11

    六角軸ワイヤーホイル

    SK11
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷
    鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
    用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
  • ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 鋼線

    FBK(フタバ)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
    用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.15真鍮線)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.15材質真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
  • ホイールブラシ LESSMANN

    ホイールブラシ

    LESSMANN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
  • ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.3ステンレス線)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
  • ステンホイールブラシ 鳴門屋

    ステンホイールブラシ

    鳴門屋
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。
    線径(mm)0.30適合機種東芝・日立・マキタ・淀川・リョービ各メーカー共通材質ステンレス
  • ワイラー 高速回転強力ブラシ バーテック

    ワイラー 高速回転強力ブラシ

    バーテック(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
    用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去外径(Φmm)102ねじ径(M×P)10×1.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ径(mm)10
  • スーパーワイヤブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーワイヤブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)95適合本体100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダタイプベベルワイヤブラシ(穴式)より線
  • 真鍮プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
  • [EA162SR用]0.7mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ

    [EA162SR用]0.7mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162SR-13
  • ローラーミニコ用HLホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用HLホイール

    オフィスマイン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途ヘアーライン作業に
  • 六角軸  ナイロンホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 ナイロンホイールブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
  • ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・真鍮

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
  • インパクト用ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ホイールブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。
    用途研磨作業。寸法(mm)75×20×6.35
  • 真鍮ホイールブラシ 高島産業

    真鍮ホイールブラシ

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ PP線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ PP線

    FBK(フタバ)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
    用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・無砥粒ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
    タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
  • ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ユニロングリット

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • パイプラインブラシ LESSMANN

    パイプラインブラシ

    LESSMANN
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
    用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。ねじ径M10(P1.5)厚さ(mm)6線径(Φmm)0.5全長(mm)20
  • ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ

    バーテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)150内径(Φmm)16厚さ(mm)17線径(mm)0.3トラスコ品番805-1552材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-12
  • ホイルワイヤー 75Φ (鋼線) サンフレックス

    ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.3材質鋼線形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000穴径(mm)12.7
  • 鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
  • パキンホイールブラシ 高島産業

    パキンホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホイールブラシ 高島産業

    ステンレスホイールブラシ

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロンホイールブラシ

    高島産業
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
    用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 真鍮線

    FBK(フタバ)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールブラシ