絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(50)
- ヤナセ(柳瀬)(28)
- バーテック(22)
- ミニター(19)
- エスコ(15)
- 高島産業(15)
- オズボーン(11)
- PFERD 馬印(10)
- FBK(フタバ)(9)
- オフィスマイン(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- TRUSCO(6)
- 錦(5)
- 鳴門屋(5)
- LESSMANN(5)
- H&H(4)
- ムラキ(3)
- マイト工業株式会社(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ブランドをもっと見る
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・バーテック・ミニター・エスコ・高島産業・オズボーン・PFERD 馬印・FBK(フタバ)・オフィスマイン・HiKOKI(ハイコーキ)・TRUSCO・錦・鳴門屋・LESSMANN・H&H・ムラキ・マイト工業株式会社・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25
ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)
サンフレックス(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線形状ホイール型厚さ(mm)10内径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)75穴径(mm)12.7線径(mm)0.3
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥859~税込¥945~1枚7日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去用に使用します。高硬度のワイヤー線を使用したブラシになります。用途バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。
#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥619~税込¥681~1本5日以内出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ステンレスホイールブラシ
高島産業¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
バーテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番805-1550厚さ(mm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000内径(Φmm)10/13毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)100アズワン品番64-5183-10線径(mm)0.3
建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm
錦¥3,998税込¥4,3981個欠品中平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。サビ取り・バリ取り・塗装剥がし。 ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに。エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)
高島産業¥2,398~税込¥2,638~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 ホイールブラシ
高島産業¥3,098~税込¥3,408~1個15日以内出荷厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,598~税込¥1,758~1枚4日以内出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5
6角軸ホイールブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
ホイールブラシ パキン
FBK(フタバ)¥2,198~税込¥2,418~1枚4日以内出荷ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属・非金属・木工製品等RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 馬毛
FBK(フタバ)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、非金属、木工、果物などRoHS指令(10物質対応)対応
パイプラインブラシ
LESSMANN¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。厚さ(mm)6全長(mm)20ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ
バーテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄トラスコ品番805-1553厚さ(mm)19最高回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)16/25毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)200アズワン品番64-5183-13線径(mm)0.35
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ
バーテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番805-1552厚さ(mm)17内径(Φmm)16材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)150アズワン品番64-5183-12線径(mm)0.3
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16
ミニター¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
工業用ブラシ ディスクセンター
オズボーン(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
ホイールブラシ ロジス
バーテック¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい。今までのロールブラシはブラシの一部が摩耗しただけでブラシ全体を替えなければなりませんでした。ロジスブラックシステムはブラシ幅100mm単位で規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結してご利用いただくシステムです。お客様の手で組立から分解が簡単にでき、部分交換も可能となりました。消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です。ブラシを巻き替えるために、使用済みのブラシをメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です。規格品のため購入前に、実際のブラシで毛の固さ(毛腰)を確認することができます。使用耐熱温度130℃。耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れる。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去に。シール(ラベル)・フィルムの押えに。搬送物のホコリ払いに。パレットのクリーニングに。袋包装の空気抜きに。木材の切粉払いに。トラスコ品番253-4397材質PBT(ブラシ材質)、PP+グラスファイバー(本体)幅(mm)100色ブラシ:青径(Φmm)台:33最高使用回転数(min-1[r.p.m])300毛丈(mm)23.5耐熱温度(℃)130外径(mm)80穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm
錦¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスの重研削用。頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途ステンレス重研削用、焼け取りスラグ除去、表面処理など材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ワイヤーラップ
ミニター¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
パキンホイールブラシ
高島産業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698~税込¥5,168~1枚9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,598~税込¥3,958~1枚8日以内出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,798~税込¥4,178~1枚9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55













![[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585264-170518-02.jpg)










![[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ストレート/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585237-170518-02.jpg)