絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 真鍮(2)
  • 鋼線(3)
外径(Φmm)
  • 85
  • 13(7)
  • 16(9)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 40(11)
  • 50(33)
  • 55(12)
  • 60(18)
  • 65(34)
  • 70(8)
  • 75(140)
  • 80(8)
  • 90(46)
  • 95(8)
  • 100(18)
  • 115(2)
  • 120(44)
  • 125(6)
  • 150(8)
ねじの呼び
  • M10(5)
  • M16(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 鉄(1)
  • 銅・真鍮(1)
線径(Φmm)
  • 0.25(3)
  • 0.27(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
毛丈(mm)
  • 13(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
13・20・30
ブランド
  • LESSMANN(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アークランドサカモト(2)
  • サンフレックス(1)
  • バーテック(1)
LESSMANN・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・アークランドサカモト・サンフレックス・バーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(1)
真鍮(2)
鋼線(3)
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
  • ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト

    ベベルワイヤーブラシ

    アークランドサカモト
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
  • ジスクベベルワイヤー サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー

    サンフレックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)85許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径M10ピッチ1.5
  • 工業用カップブラシX-LOCK LESSMANN

    工業用カップブラシX-LOCK

    LESSMANN
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500適合機種X-LOCKグラインダー外径(mm)85線径(mm)0.5
  • ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ バーテック

    ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ

    バーテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
    用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
  • 鋼線メッキ線直線ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線直線ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    適合100mmグラインダーその他賠償保険付材質鋼ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ