絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- スチール(5)
- ステンレス(6)
- ナイロン(3)
- ワイヤー(1)
- 真鍮(6)
- 鋼線(13)
外径(Φmm)
- 30(1)
- 38(1)
- 40(3)
- 50(9)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(8)
- 70(1)
- 75(27)
- 80(4)
- 85(1)
- 90(8)
- 100(3)
- 120(9)
- 150(2)
ねじの呼び
- M10(28)
- M16(8)
適合材
- 鉄
- アルミ(31)
- コンクリート(2)
- ステンレス(37)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(9)
- 樹脂(4)
- 石材(2)
- 銅・真鍮(15)
線径(Φmm)
- 0.03(3)
- 0.15(1)
- 0.22(1)
- 0.25(8)
- 0.27(2)
- 0.3(8)
- 0.35(7)
- 0.38(3)
- 0.4(1)
- 0.5(8)
- 0.90(1)
- 1(2)
毛丈(mm)
- 0(1)
- 20(14)
- 22(1)
- 23(2)
- 25(14)
- 30(7)
- 35(7)
- 38(2)
- 40(2)
0・20・22・23・25・30・35・38・40
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- TRUSCO(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- E-Value(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- リニア・ビズ(2)
- FBK(フタバ)(2)
- 高島産業(2)
- 東安(2)
- アークランドサカモト(1)
- オズボーン(1)
- バーテック(1)
- LESSMANN(1)
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・E-Value・BIGMAN(ビッグマン)・リニア・ビズ・FBK(フタバ)・高島産業・東安・アークランドサカモト・オズボーン・バーテック・LESSMANN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(5)
ステンレス(6)
その他(1)
ナイロン(3)
ワイヤー(1)
真鍮(6)
鋼線(13)

ヒネリカップブラシ
(158件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。用途スチール用材質鋼線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5全高(mm)約45ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材スチール販売区分業務用
カップブラシ
(17件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)販売区分業務用
剛腕カップブラシ
E-Value(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80研磨対象ステンレス材、鉄板材質(ワイヤー部)硬鋼線
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ステン剛腕カップブラシ
E-Value(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレス
鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
カップブラシ
オズボーン(21件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.22ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄など材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキRoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ 真鍮
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
ワン型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線 エアー用
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。用途研磨作業。ねじ径M10外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離トラスコ品番124-9541材質ワイヤー(SW)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5適合材各種金属
カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。用途研磨作業。ねじ径(mm)M10材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
鋼線メッキ線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ヒネリカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ノットカップブラシ
LESSMANN¥5,898税込¥6,4881個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5全高(mm)75ねじ径(mm)10外径(Φmm)80毛材高張度鋼(HT)線適合材鉄鋼、非鉄金属など
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22適合材金属
ヒネリカップブラシ
東安¥3,198税込¥3,5181袋(2本)3日以内出荷電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)色緑ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
ヒネリカップブラシ
東安¥3,198税込¥3,5181袋(3本)3日以内出荷電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール色青ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用
高島産業¥2,598~税込¥2,858~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用
高島産業¥3,198~税込¥3,518~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。線径(Φmm)0.90材質(ブラシ部)6ナイロン適合材鉄鋼、非鉄金属
ハイセフティカップ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨ねじ径M10使用工具電気ディスクグラインダー外径(Φmm)75適合材鉄・軟質金属・木材
カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.4ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ ステンレスED
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップブラシ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781箱(30個)当日出荷バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27ねじ径(mm)10外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
カップブラシ
リニア・ビズ¥859~税込¥945~1個翌々日出荷金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 電動工具用とエア工具用があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)75線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25適合材金属