絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(4)
  • 6(4)
外径(Φmm)
  • 17
  • 5(58)
  • 6(21)
  • 8(40)
  • 10(57)
  • 12(23)
  • 13(56)
  • 14(29)
  • 15(98)
  • 19(19)
  • 20(108)
  • 22(48)
  • 23(37)
  • 25(132)
  • 30(48)
  • 38(17)
  • 40(47)
  • 50(104)
  • 65(54)
  • 75(69)
  • 100(38)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(3)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • (3)
ブランド
  • サンフレックス(4)
  • LESSMANN(3)
  • オズボーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • 真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線) LESSMANN

    エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)

    LESSMANN(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6毛材ワイヤ鋼線
  • 白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス

    白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)17
  • 鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス
    529税込582
    1袋(2本)
    8日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • 軸付エンド型ブラシ LESSMANN

    軸付エンド型ブラシ

    LESSMANN
    579税込637
    1個
    当日出荷
    電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6.02018年トラスコ掲載ページ5 1379
  • エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線) LESSMANN

    エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)

    LESSMANN
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6毛材ステンレス線
  • 工業用ブラシ TY-エンド オズボーン

    工業用ブラシ TY-エンド

    オズボーン
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    軸径(Φmm)6軸長(mm)20毛丈(mm)25材質(ブラシ部)クリンプワイヤー
軸付ブラシ