絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6(10)
外径(Φmm)
  • 60
  • 5(58)
  • 6(21)
  • 8(40)
  • 10(57)
  • 12(23)
  • 13(56)
  • 14(29)
  • 15(98)
  • 19(19)
  • 20(108)
  • 22(48)
  • 23(37)
  • 25(132)
  • 30(48)
  • 38(17)
  • 40(47)
  • 50(104)
  • 65(54)
  • 75(69)
  • 100(38)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(1)
  • (4)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • PFERD 馬印(3)
  • LESSMANN(3)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • ミニター(1)
  • サンフレックス(1)
  • 高島産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN

    軸付ホイルブラシ(軸径6mm)

    LESSMANN(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
  • XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 カップ型

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
  • 軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス

    軸付タンピコ繊維ブラシ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
    用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。材質タンピコ軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材各種ワーク材
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線

    LESSMANN
    479税込527
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
  • ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,298税込6,928
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
  • 研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷
    不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
    用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
  • ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,298税込6,928
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
  • BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 高島産業

    BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b PFERD 馬印

    TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b

    PFERD 馬印
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.90ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15b PFERD 馬印

    TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15b

    PFERD 馬印
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15b PFERD 馬印

    TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15b

    PFERD 馬印
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • ミニモ ブラシホイール 豚毛 ハード Φ42 5入 ミニター

    ミニモ ブラシホイール 豚毛 ハード Φ42 5入

    ミニター
    4,198税込4,618
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)3内径(Φmm)5対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付ブラシ