絞り込み
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- セラミックス(2)
- 樹脂(2)
- 石材(2)
- 銅・真鍮(2)
粒度・番手
- 1000
- 100(3)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(15)
- 200(11)
- 300(2)
- 400(8)
- 600(4)
- 800(2)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(2)

Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等