絞り込み
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(7)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(5)
  • (8)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • ミニター(5)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • レヂトン(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • モナミ(1)
  • ヤマトメ(1)
  • トーメイダイヤ(1)
粒度・番手
  • 2000
  • 36(12)
  • 46(11)
  • 60(21)
  • 80(21)
  • 100(18)
  • 120(29)
  • 150(19)
  • 180(24)
  • 220(18)
  • 240(11)
  • 320(20)
  • 400(16)
  • 600(24)
  • 800(11)
  • 1000(13)
  • 1200(15)
  • 3000(27)
  • 8000(20)
  • 14000(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    469税込516
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 微粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
  • 高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC (微粒)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
  • バルブコンパウンド モナミ

    バルブコンパウンド

    モナミ
    4,198税込4,618
    1缶
    翌々日出荷
    バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。
    用途研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)400
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • ダイヤモンドコンパウンド ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド

    ミニター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
    用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
  • ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤ

    ダイヤモンドパウダー

    トーメイダイヤ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
    用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
  • フィニッシングコンパウンド NORITAKE(ノリタケ)

    フィニッシングコンパウンド

    NORITAKE(ノリタケ)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
    容量(g)450
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    ミニター
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ミニター
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)41容量(g)5
  • ダイヤモンドスプレー レヂトン

    ダイヤモンドスプレー

    レヂトン
    4,498税込4,948
    1本
    26日以内出荷
    ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
    用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
  • ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニター

    ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct

    ミニター
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

    ミニター
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)43容量(g)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
研磨材料