絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 150(30)
  • 160(13)
  • 180(6)
  • 205(40)
  • 230(18)
  • 255(8)
  • 305(72)
  • 335(1)
  • 355(65)
  • 405(35)
  • 455(15)
  • 510(9)
  • 585(1)
厚さ(mm)
  • 0.3(3)
  • 0.5(27)
  • 0.6(4)
  • 0.7(21)
  • 0.8(27)
  • 1(22)
  • 1.9(4)
  • 2(5)
  • 2.1(4)
  • 2.2(3)
  • 2.3(3)
  • 2.5(22)
  • 2.6(4)
  • 2.8(31)
  • 2.9(10)
  • 3(45)
  • 3.5(16)
  • 4(11)
  • 4.5(6)
  • 6(5)
穴径(Φmm)
  • 25.4
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2.34(4)
  • 2.35(6)
  • 6(2)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12.7(5)
  • 15(264)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(29)
  • 22(101)
  • 22.23(24)
  • 30(5)
  • 30.5(10)
  • 31.75(30)
  • 32(4)
適合材
  • ALC(5)
  • その他(3)
  • アルミ(16)
  • ガラス(7)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(41)
  • セラミックス(3)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 石材(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(3)
  • (79)
  • 銅・真鍮(12)
粒度・番手
  • 24(11)
  • 30(32)
  • 36(45)
  • 46(18)
  • 80(4)
  • 100(15)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 150(5)
  • 220(1)
  • 320(3)
  • 400(2)
シリーズ
  • つるぎ(13)
  • スーパーカット(1)
  • 金の卵(3)
  • 雷鳥(4)
  • 飛騨の匠(1)
つるぎ・スーパーカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
  • BF(2)
  • J(1)
  • K(2)
  • L(1)
  • M(6)
  • MP(1)
  • N(5)
  • O(1)
  • P(19)
  • Q(3)
  • R(19)
  • RM(1)
  • S(12)
  • T(6)
  • TM(1)
  • その他(3)
BF・J・K・L・M・MP・N・O・P・Q・R・RM・S・T・TM・その他
砥材
  • A(69)
  • AC(1)
  • AWA(1)
  • AX(2)
  • AZ(5)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(9)
  • HA(4)
  • MA(3)
  • SA(2)
  • SD(2)
  • WA(10)
  • ZA(1)
  • その他(3)
A・AC・AWA・AX・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・HA・MA・SA・SD・WA・ZA・その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高速電機(富士製砥)(26)
  • 平和テクニカ(20)
  • レヂトン(20)
  • トーケン(13)
  • ディスコ(12)
  • NORITAKE(ノリタケ)(10)
  • 日本レヂボン(7)
  • エスコ(5)
  • ニューレジストン(4)
  • マキタ(4)
  • ノートン(サンゴバン)(4)
  • サンピース(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • 大和製砥所(3)
  • タックス(3)
  • フジケン(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ミニター(2)
モノタロウ・高速電機(富士製砥)・平和テクニカ・レヂトン・トーケン・ディスコ・NORITAKE(ノリタケ)・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・マキタ・ノートン(サンゴバン)・サンピース・ヤナセ(柳瀬)・大和製砥所・タックス・フジケン・タジマツール(TJMデザイン)・HiKOKI(ハイコーキ)・ミニター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
989税込1,088
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
909税込1,000
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用モノタロウ(58件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(11件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
679税込747
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)EX-つるぎ(切断砥石標準品)高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
3,588税込3,947
1箱(5枚)
欠品中
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトンシルバー (重量鋼材用切断砥石)レヂトン(5件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)レヂトン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(3枚)ほか
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
切断砥石 金の卵305  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)レヂトン
2,998税込3,298
1箱(3枚)
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010シリーズ金の卵外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4最高使用周速度(m/s)80
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪 トーケンラフサイドタイプ切断砥石 剣豪トーケン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A種別1枚補強硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)ドンホークNORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A仕様1枚補強硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
切断砥石 鉄工用355 レヂトン切断砥石 鉄工用355レヂトン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3枚)ほか
当日出荷
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 SK11切断砥石SK11(1件のレビュー)
419税込461
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
切断砥石鉄工用A36P レヂトン切断砥石鉄工用A36Pレヂトン
359税込395
1枚
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
メタルカット レヂトンメタルカットレヂトン
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)切断砥石ドンホークラフサイドNORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 金属用サンピース(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
スーパービック NORITAKE(ノリタケ)スーパービックNORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業穴径(Φmm)25.4粒度30砥材A仕様両面補強硬度P結合剤BAF
RSCスーパーカット 日本レヂボンRSCスーパーカット日本レヂボン
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 A100N 平和テクニカ切断砥石 A100N平和テクニカ
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 金属用レヂトン(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用 高速電機(富士製砥)切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
切断砥石 鉄工 SK11切断砥石 鉄工SK11(1件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトンハイブリッド(可変密度型切断砥石)レヂトン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
切断砥石 HA100J 平和テクニカ切断砥石 HA100J平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 GC150N 平和テクニカ切断砥石 GC150N平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 鉄工3枚 E-Value切断砥石 鉄工3枚E-Value
1,198税込1,318
1セット(3枚組)ほか
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 GC320R 平和テクニカ切断砥石 GC320R平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用