絞り込み
外径(Φmm)
  • 102(1)
  • 105(5)
  • 106(3)
  • 107(2)
  • 110(1)
  • 125(7)
  • 135(1)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 230(6)
  • 255(22)
  • 305(7)
厚さ(mm)
  • 1.2
  • 0.5(32)
  • 0.7(25)
  • 0.8(54)
  • 1(131)
  • 1.0(9)
  • 1.3(21)
  • 1.4(11)
  • 1.5(30)
  • 1.6(40)
  • 2(56)
  • 2.2(29)
  • 2.3(24)
  • 2.5(51)
  • 2.8(30)
  • 2.9(10)
  • 3(47)
  • 3.5(18)
  • 4(15)
  • 6(11)
シリーズ
  • スーパーカット(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(10)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 22.23(1)
  • 25.4(1)
  • 31.75(26)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(11)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(2)
  • ブロック(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • (15)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 36(2)
  • 46(5)
  • 60(8)
  • 80(1)
  • 100(5)
  • 120(10)
  • 150(3)
  • 220(1)
  • 320(1)
36・46・60・80・100・120・150・220・320
硬度
  • A60P(1)
  • N(5)
  • P(3)
  • Q(1)
  • R(1)
  • S(2)
  • T(1)
  • X(1)
  • その他(1)
A60P・N・P・Q・R・S・T・X・その他
砥材
  • A(11)
  • AC(1)
  • ACS(1)
  • AHX(1)
  • AX(1)
  • AZ(2)
  • GC(5)
  • HA(4)
  • SG(1)
  • WA(7)
A・AC・ACS・AHX・AX・AZ・GC・HA・SG・WA
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 平和テクニカ(9)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(7)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • 日本レヂボン(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 大和製砥所(2)
  • Y'sGOD(2)
  • ディスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • PROZONE(1)
  • モトユキ(1)
  • ZTEC(1)
  • 龍宝丸(1)
  • TYROLIT(1)
  • SK11(1)
  • KGS(1)
  • 東安(1)
モノタロウ・平和テクニカ・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・高速電機(富士製砥)・ヤナセ(柳瀬)・日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・大和製砥所・Y'sGOD・ディスコ・TRUSCO・PROZONE・モトユキ・ZTEC・龍宝丸・TYROLIT・SK11・KGS・東安
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
105(5)
106(3)
107(2)
125(7)
135(1)
180(1)
205(1)
230(6)
255(22)
305(7)
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
拳王マルチ 多種材切断砥石 Y'sGOD拳王マルチ 多種材切断砥石Y'sGOD(4件のレビュー)
179税込197
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 A100N 平和テクニカ切断砥石 A100N平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用 PROZONE超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用PROZONE(5件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
切断砥石 HA100J 平和テクニカ切断砥石 HA100J平和テクニカ
37,980税込41,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 GC150N 平和テクニカ切断砥石 GC150N平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 GC320R 平和テクニカ切断砥石 GC320R平和テクニカ
49,980税込54,978
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO切断砥石 キレマッシャロTRUSCO
819税込901
1箱(10枚)
当日出荷
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
スーパーカットRSC-X 日本レヂボンスーパーカットRSC-X日本レヂボン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石X-LOCKシステムは締付工具が不要特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60硬度P結合剤BF最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220最高使用周速度(m/s)80主要切断材料ステンレス適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン取付方式X-LOCK外径(Φmm)125厚さ(mm)1.2シリーズスーパーカット砥石径(Φmm)125
テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
切断砥石 A100P 平和テクニカ切断砥石 A100P平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
スーパーカットRSC-X1枚 日本レヂボンスーパーカットRSC-X1枚日本レヂボン
469税込516
1枚
当日出荷
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
切断砥石 ステンA 平和テクニカ切断砥石 ステンA平和テクニカ
42,980税込47,278
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
切断砥石 SK11切断砥石SK11
479税込527
1枚ほか
当日出荷
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22最高使用周速度(m/s)80
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
21,980税込24,178
1箱(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
テクニカット(GC) ディスコテクニカット(GC)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)
当日出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
切断砥石 HA80P 平和テクニカ切断砥石 HA80P平和テクニカ
37,980税込41,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC150L 平和テクニカ切断砥石 GC150L平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)高速電機(富士製砥)
31,980税込35,178特価
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
19,980税込21,978
1箱(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A材質一般鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPROモトユキ
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102関連資料カタログチラシ(7.82MB)穴径M10最高回転速度(min-1)14500
切断砥石 ブレイズ2 KGS切断砥石 ブレイズ2KGS
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 一般鋼材用 BOSCH(ボッシュ)切断砥石 一般鋼材用BOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1セット(50個)
翌日出荷
コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。
用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 万能龍宝丸
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用 大和製砥所極薄切断砥石 レジノイド試料切断用大和製砥所
16,980税込18,678
1セット(20枚)
当日出荷
トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
22,980税込25,278
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA材質高硬度鋼材タイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(Aといし)NORITAKE(ノリタケ)
26,980税込29,678
1箱(25枚)
当日出荷から28日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所レジノイド極薄切断砥石大和製砥所
15,980税込17,578
1箱(20枚)
当日出荷
レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用粒度120
極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)高速電機(富士製砥)
26,980税込29,678
1箱(25枚)ほか
4日以内出荷から96日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ BOSCH(ボッシュ)切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1袋
翌日出荷
コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_更にお買い得な100枚入りバケツパックです。
用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm 東安切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm東安
2,798税込3,078
1箱(25枚)
3日以内出荷
両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度60厚さ(mm)1.2砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)80
翼 105×1.2×15 ヤナセ(柳瀬)翼 105×1.2×15ヤナセ(柳瀬)
129税込142
1個
当日出荷
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
切断砥石”ディープカット” TYROLIT切断砥石”ディープカット”TYROLIT
239税込263
1枚
当日出荷
新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
切断砥石 WA220R 平和テクニカ切断砥石 WA220R平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイド精密極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
179,800税込197,780
1箱(100枚)
当日出荷から61日以内出荷
マイクロカット(GC) ディスコマイクロカット(GC)ディスコ
17,980税込19,778
1箱(20枚)
5日以内出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)230結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材GC

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用