絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 22(9)
  • 75(5)
  • 105(165)
  • 106(18)
  • 107(14)
  • 125(90)
  • 150(68)
  • 160(19)
  • 178(4)
  • 180(64)
  • 205(56)
  • 230(23)
  • 255(33)
  • 305(80)
  • 355(67)
  • 405(35)
  • 455(16)
  • 510(9)
  • 610(4)
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
  • 1.5(2)
  • 2(24)
  • 2.0(4)
  • 2.2(9)
  • 2.3(2)
  • 2.4(4)
  • 2.5(8)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
シリーズ
  • つるぎ(1)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12.7(3)
  • 15(56)
  • 16(2)
  • 25.4(1)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(16)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(22)
  • セラミックス(1)
  • タイル(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(7)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (29)
  • 銅・真鍮(11)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(5)
  • 36(11)
  • 40(2)
  • 46(21)
  • 60(6)
  • 80(7)
  • 100(2)
  • 120(4)
24・30・36・40・46・60・80・100・120
硬度
  • M(3)
  • P(9)
  • Q(1)
  • R(3)
  • S(10)
  • V(1)
  • その他(1)
  • 標準(1)
M・P・Q・R・S・V・その他・標準
砥材
  • A(26)
  • AC(2)
  • C(2)
  • C(シリコンカーバイド)(7)
  • CC(1)
  • PA(1)
  • PW(1)
  • SG(1)
  • WA(6)
  • Z(1)
  • その他(1)
A・AC・C・C(シリコンカーバイド)・CC・PA・PW・SG・WA・Z・その他
ブランド
  • SK11(11)
  • レヂトン(9)
  • サンフレックス(7)
  • 日本レヂボン(4)
  • エスコ(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • ノートン(サンゴバン)(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • マキタ(2)
  • フジケン(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • クレトイシ(1)
  • 光陽社(1)
  • トーケン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
SK11・レヂトン・サンフレックス・日本レヂボン・エスコ・高速電機(富士製砥)・ノートン(サンゴバン)・NORITAKE(ノリタケ)・PROMOTE(プロモート)・マキタ・フジケン・E-Value・H&H・エス・ピー・エアー・クレトイシ・光陽社・トーケン・TRUSCO・ニューレジストン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100
105(165)
125(90)
150(68)
180(64)
205(56)
255(33)
305(80)
355(67)
405(35)
外径(Φmm)をもっと見る
切断砥石 鉄工用10枚 SK11切断砥石 鉄工用10枚SK11(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石PRO FRP用 SK11切断砥石PRO FRP用SK11(8件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP
切断砥石鉄工用 SK11切断砥石鉄工用SK11(19件のレビュー)
95税込105
1枚
当日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
カッターネット(2枚入) サンフレックスカッターネット(2枚入)サンフレックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)切断砥石 XT イノックスノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25枚)
当日出荷
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
切断砥石 SK11切断砥石SK11(1件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1セット(3枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
879税込967
1箱(10枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ100高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼直径(Φmm)100外径(Φmm)100外径D(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材アルミナトラスコ品番123-1987種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
メタルカット レヂトンメタルカットレヂトン
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 アルミ用 SK11切断砥石 アルミ用SK11(5件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒C仕様1枚補強硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
切断砥石 ステンレス用 SK11切断砥石 ステンレス用SK11(4件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
切断砥石プロ27カット 日本レヂボン切断砥石プロ27カット日本レヂボン(3件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切削砥石 黒い武蔵 エス・ピー・エアー切削砥石 黒い武蔵エス・ピー・エアー
4,498税込4,948
1セット(10枚)
当日出荷
カットオフツール用切断砥石です。
厚さ(mm)1穴径(Φmm)10
切断砥石 鉄工5枚 E-Value切断砥石 鉄工5枚E-Value(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。適合機種ディスクグラインダー100mm粒度36厚さ(mm)2.2砥材A46S穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
スキルネットSN ストレート形 日本レヂボンスキルネットSN ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
カッタネット 光陽社カッタネット光陽社(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 アルミ SK11切断砥石 アルミSK11(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 サンフレックス切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)12.7材質AC材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
リトルカット NORITAKE(ノリタケ)リトルカットNORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)切断砥石 光秀 1Gノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
439税込483
1箱(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)切断砥石 光秀 1Gノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)
86税込95
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
ナクスヂスク レヂトンナクスヂスクレヂトン
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
スタンダード切断砥石 サンピーススタンダード切断砥石サンピース
1,698税込1,868
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用砥材A
切断砥石 黒砥切削SUPER SK11切断砥石 黒砥切削SUPERSK11(1件のレビュー)
349税込384
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
切断砥石 ステンレス SK11切断砥石 ステンレスSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
切断砥石アルミ用C36P レヂトン切断砥石アルミ用C36Pレヂトン
229税込252
1枚
翌々日出荷
特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 黒砥 切削 SK11切断砥石 黒砥 切削SK11
319税込351
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトンナクス ギヤ用(歯車)砥石レヂトン
15,980税込17,578
1箱(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
用途ギヤ用穴径(Φmm)16
自在マルチディスクコンクリート マキタ自在マルチディスクコンクリートマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合100mm各種ディスクグラインダ粒度C40タイプC穴径(Φmm)15形式C40外径×内径(Φmm)100×15
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用 サンフレックス100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用サンフレックス(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
切断砥石ステン用WA36M レヂトン切断砥石ステン用WA36Mレヂトン
229税込252
1枚
翌々日出荷
硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
フジケンオフセット フジケンフジケンオフセットフジケン
3,998税込4,398
1箱(25枚)
4日以内出荷
驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。厚さ(mm)6適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。最高使用周速度(m/s)72
切断砥石10枚組 PROMOTE(プロモート)切断砥石10枚組PROMOTE(プロモート)
999税込1,099
1セット
当日出荷
両面補強で耐久性抜群!
用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
自在マルチディスク マキタ自在マルチディスクマキタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合100mm各種ディスクグラインダ穴径(Φmm)15外径×内径(Φmm)100×15
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用 サンフレックス切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用サンフレックス
269税込296
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用