絞り込み
ブランド
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • マキタ(1)
  • レヂトン(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • サンピース(1)
外径(Φmm)
  • 305(8)
  • 355(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(4)
  • タイル(1)
  • レンガ(2)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 石材(4)
  • (6)
穴径(Φmm)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25.4(3)
  • 30.5(6)
厚さ(mm)
  • 4
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
  • 1.0(1)
  • 1.0~1.2(1)
  • 1.2(4)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 4.0(2)
  • 4.5(5)
粒度・番手
  • 20(1)
  • 24(5)
  • 30(1)
20・24・30
砥材
  • A(2)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(4)
A・C(シリコンカーバイド)・GC
硬度
  • BF(1)
  • R(2)
  • S(1)
  • U(1)
BF・R・S・U
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
305(8)
355(1)
エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 非金属用レヂトン
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナエンジンカッター専用切断砥石 非金属用ハスクバーナ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#20研削材C・GC(炭化珪素系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 非金属用サンピース
7,898税込8,688
1箱(5枚)
翌日出荷
厚さ(mm)4.0粒度24砥粒GC硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 ADAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
非金属用切断砥石 チョッパー ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパーノートン(サンゴバン)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石305非金属(10入) マキタ切断砥石305非金属(10入)マキタ
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度GC24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
スーパーエンジンカッター 非金属用 NORITAKE(ノリタケ)スーパーエンジンカッター 非金属用NORITAKE(ノリタケ)
24,980税込27,478
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

非金属用