絞り込み
ブランド
  • ミニター(5)
  • 大和製砥所(5)
  • 永興電機工業(4)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • シャプトン(2)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • 進勇商事(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • 三河産業(1)
粒度・番手
  • 1500
  • 46(20)
  • 80(40)
  • 120(125)
  • 140(26)
  • 150(30)
  • 180(78)
  • 200(30)
  • 220(97)
  • 240(65)
  • 300(29)
  • 320(71)
  • 400(166)
  • 500(22)
  • 600(137)
  • 800(104)
  • 1000(165)
  • 1200(62)
  • 2000(23)
  • 3000(38)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(7)
  • 樹脂(5)
  • 石材(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(5)
  • (11)
  • 銅・真鍮(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の黒幕(台付砥石) シャプトン刃の黒幕(台付砥石)シャプトン(29件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)210×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所金型用砥石 YHBターボ大和製砥所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
セラミック砥石 シャプトンセラミック砥石シャプトン(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
クリスタルブロック 進勇商事クリスタルブロック進勇商事(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
塗装面のピンホール・ダレ・ホコリ・ブツなどの後処理用の砥石。コンパクトなブロック状だからブツ・ゴミなどの頭だけを研磨することが可能です。
寸法(mm)20×30×60材質PVARoHS指令(10物質対応)対応
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ三角形入数1
金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所金型砥石 C(カーボン)大和製砥所
7,698税込8,468
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)ブルーグレー
チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所チェリー 金型用砥石 YHO大和製砥所
8,987税込9,886
1箱(10本)ほか
13日以内出荷から15日以内出荷
【特長】「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所
18,980税込20,878
1箱(20本)
当日出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
クリスタル砥石(漆器研磨用) 三河産業クリスタル砥石(漆器研磨用)三河産業
11,980税込13,178
1箱(24個)
当日出荷から9日以内出荷
研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 3×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#1500 3×6mmミニター
10,980税込12,078
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度1500砥粒WAトラスコ品番499-9142質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。円形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ円形入数1
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。長方形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ長方形入数1
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。正方形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ正方形入数1
ソフトタッチストーン ミニターソフトタッチストーンミニター
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)150砥粒WA
エビ印 ミクロンデラックス 特大型 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ミクロンデラックス 特大型NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×70×60材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など砥材セラミック
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
KGS テラムダイヤパッド ブルー90x55 1500# ノートン(サンゴバン)KGS テラムダイヤパッド ブルー90x55 1500#ノートン(サンゴバン)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。 スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。 粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。 番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。 矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。 耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応粒度1500トラスコ品番852-4842材質ダイヤモンド、レジンボンド、ナイロン、ポリウレタン質量(g)15
エビ印 ミクロンデラックス 大型M-32 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ミクロンデラックス 大型M-32NANIWA(ナニワ研磨工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本職の方の刃物の研ぎに。
寸法(mm)210×65×32
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×6mmミニター
14,980税込16,478
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)6幅(mm)6全長(mm)150粒度1500砥粒WAトラスコ品番852-9251質量(g)130対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mmミニター
21,980税込24,178
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度1500砥粒WAトラスコ品番499-9231質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 3×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#1500 3×13mmミニター
14,980税込16,478
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度1500砥粒WAトラスコ品番852-9260質量(g)128対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石