絞り込み
粒度・番手
- 1500
- 46(19)
- 80(115)
- 120(203)
- 140(27)
- 150(26)
- 180(155)
- 200(26)
- 220(78)
- 240(61)
- 300(107)
- 320(66)
- 400(226)
- 500(18)
- 600(207)
- 800(176)
- 1000(234)
- 1200(136)
- 2000(18)
- 3000(34)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(5)
- ステンレス(9)
- セラミックス(7)
- 樹脂(5)
- 石材(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(5)
ブランド
- ミニター(5)
- 大和製砥所(5)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- スエヒロ(2)
- シャプトン(2)
- ジーベックテクノロジー(1)
- 進勇商事(1)
- 三河産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
クリスタル砥石(漆器研磨用)
三河産業¥14,980税込¥16,4781箱(24個)当日出荷から6日以内出荷研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
金型用砥石 YTM
大和製砥所¥18,980税込¥20,8781箱(20本)当日出荷から9日以内出荷最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mm
ミニター¥22,980税込¥25,2781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9231幅(mm)13粒度1500厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥8,987~税込¥9,886~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から6日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
NEW CERAX 両面砥石(PCケース台付)
スエヒロ¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷NEW CERAX3号型両面砥石はご家庭向けの汎用砥石として、また最低限だけ揃えたい方向けにお得な一丁です。水槽にもなる収納ケース砥石台付きでご各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いいただけます。砥石面汚れ落し修正砥石付。寸法(mm)183×63×H15
DEBADO 業務用セラミック砥石 (PCケース台付)
スエヒロ¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷一丁一丁職人気質の業務砥石として好評のデバドSシリーズが、不吸水性砥石として進化しました。独自の製法で製造した焼成砥石で不吸水性の砥石ですので、少量の水をかけるだけで滑らかかつシャープに研ぐことができ、従来品よりも強度が高く減りにくい砥石です。業務用としてはもちろんご家庭でも本格的な研ぎをお楽しみいただけます。コストパフォーマンスも追求した仕様ですので、ご家庭用としても是非お試しください。砥石サイズ(mm)206×73×H23
ソフトタッチストーン
ミニター¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。長さ(mm)150砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
エビ印 ミクロンデラックス 特大型
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。用途各種刃物の中研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×60研磨対象各種刃物
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×6mm
ミニター¥15,980税込¥17,5781袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番852-9251幅(mm)6粒度1500厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)130対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 3×6mm
ミニター¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9142幅(mm)6粒度1500厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 3×13mm
ミニター¥15,980税込¥17,5781袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番852-9260幅(mm)13粒度1500厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)128対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー