絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(2)
  • 真鍮(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 200~220未満(12)
  • 400~450未満(1)
毛丈(mm)
  • 16(1)
ブラシ長(mm)
  • 125
  • 3(4)
  • 15(15)
  • 16(9)
  • 20(7)
  • 50(21)
  • 57(5)
  • 60(25)
  • 65(20)
  • 66(5)
  • 70(12)
  • 75(35)
  • 80(31)
  • 90(9)
  • 95(5)
  • 100(16)
  • 101.6(3)
  • 105(11)
  • 110(6)
  • 150(4)
ブランド
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9)
  • TRUSCO(4)
  • クロダブラシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
真鍮チューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮チューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
六角軸アンカーホールブラシ TRUSCO六角軸アンカーホールブラシTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。材質(軸)スチール(SPHC)毛材66ナイロン六角軸二面幅(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 1410
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
オールステンチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)オールステンチューブブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から24日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
ナイロンチューブブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンチューブブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200線径(Φmm)0.9植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
ステンレスチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ステンレスチューブブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
真鍮チューブブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮チューブブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200線径(Φmm)0.35植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
クロダブラシ チャンネル D型-3号 クロダブラシクロダブラシ チャンネル D型-3号クロダブラシ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
力が入れ易く、広範囲で平滑な部分の研磨に適しています。
用途バリ取り、研磨に。トラスコ品番829-1223材質真鍮全長(mm)135線径(Φmm)0.15毛丈(mm)16毛材真鍮ブラシ長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ