絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ハンディタイプ

186件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • スピードファイル(マジック式) 大塚刷毛製造

    スピードファイル(マジック式)

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
    用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
  • バーカット フレックスシステム バーテック

    バーカット フレックスシステム

    バーテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
  • タジマ サンダーSA-50型荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型荒目

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2420幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)95奥行(mm)150目の粗さ荒目
  • アルミ製マジック式ファイル FUJI STAR(三共理化学)

    アルミ製マジック式ファイル

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
    幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン

    SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用

    ハンディ・クラウン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り換え可能!持ちやすいホルダーで作業性向上!。市販の紙やすり(幅65~110mm/長さ230~270mm)までを取付け、平面の研磨作業に使用できます。クランプ構造でサンドペーパーをしっかり固定。柔らかいEVAフォームパッドを使用することで接地面が均一に。
    用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー適合市販の紙やすり:幅65~110mm/長さ230~270mm材質【ハンドル】ABS・PP【パッド】EVAフォーム寸法(mm)170×85×44質量(g)102タイプ平滑面用
  • サンドペーパーホルダー 角タイプ ミネシマ

    サンドペーパーホルダー 角タイプ

    ミネシマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お好きな紙ヤスリをワンタッチ固定で装着。棒ヤスリのような面への均一な削り作業が可能です。 平面に向いた四角形状。
    全長(mm)205
  • ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所

    ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB

    金森ドリル製作所
    2,398税込2,638
    1ケース(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
  • タジマ サンダーSA-50型替刃中目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型替刃中目

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2527長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)22目の粗さ中目
  • タジマ サンダーSA-20型細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-20型細目

    タジマツール(TJMデザイン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2381幅(mm)22高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ細目
  • マイクロブラシ イスコ

    マイクロブラシ

    イスコ
    2,398税込2,638
    1パック(25本)
    当日出荷
    微妙な細かい作業も正確に行える使い捨てブラシ。
    用途タッチアップ・小さな凹みの清掃。寸法(mm)3×85
  • グリップスクラバー KX-039 ワイズ

    グリップスクラバー KX-039

    ワイズ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    強力な研磨粒子が付いた丈夫な不織布を使用。ガンコなサビ・コゲも強力にこすり落とします。しっかり握れて力が入れやすいグリップ付き。
    材質不織布/ポリエステル(研磨材入) 柄/ABS樹脂サイズ(mm)90×70×150
  • スポンジサンダー アークランドサカモト

    スポンジサンダー

    アークランドサカモト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。
    用途木工作業・自動車補修、アルミのバリ取り・面取り、パテ形成、サビ取り全般材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ粒度♯100
  • スポンジサンダー アークランドサカモト

    スポンジサンダー

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。
    用途アルミのパテ取り・面取り、サビ取り全般材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ粒度♯60
  • 焼不知ゴールド(研磨促進剤) ニューレジストン

    焼不知ゴールド(研磨促進剤)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    潤滑効果によって砥石の目詰まりを防止する為、研削力がアップします。優れた吸熱効果で鋼材の温度を低下させることによって、研削焼けを防止します。
    用途研削・研磨時の目詰まりと焼けを防止寸法(mm)127(120)X60(53)X37 ※製品は台形のため、測定部分によっては、()内の寸法になります。容量(g)190
  • タジマ サンダーSA-50型替刃細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型替刃細目

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2535長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ細目
  • タジマ サンダーSA-50型替刃荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型替刃荒目

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
  • サーフォーム STANLEY(Stanley Black & Decker)

    サーフォーム

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
  • Glass fibre pencil - 4mm RS PRO

    Glass fibre pencil - 4mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ガラス Fiber Pencil-4 mm 信頼できる、信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に含まれる研磨性のあるガラス繊維の鉛筆は、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材の準備や錆止めに最適です。また Durable Lightweight 設計により、手の届きにくい場所でも正確で精密なクリーニングを行うための優れたツールです。ガラス繊維のペンの推進の行為はあなたが達成したいと思う研摩性のレベルによって露出されるべきガラス繊維のより少しを、可能にする。ガラス Fiber が短いほど、ツールの作用が研磨されます。 特長と利点 ペンシルアクションを推進してガラス繊維の研磨性を調整します バリ取り、清掃、バリ取りに最適です 金属、木材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応 一般的な用途 ガラス繊維の鉛筆は次のような多数の適用の色々な仕事に使用される ModelCraft 車両のメンテナンス 銀器 芸術および技術 ガラス繊維の鉛筆は何であるか。 ガラス繊維の鉛筆は準備のために準備ができた木、金属およびプラスチックのような色々な材料をきれいにするのに使用することができるおよび脱錆する金属である多目的な用具。それらは頻繁にあなたが必要とする研摩性のレベルによって繊維の多くかより少しを露出する推進の行為を特色にする。 ガラス Fiber 鉛筆の使用方法 ガラス繊維の鉛筆で最もよい結果を達成するためには、ある特定の技術が要求される。敏感な繊維のために、柔らかいブラシの打撃はガラス繊維の研摩性がハードワークをするように推薦される。グラスファイバの破片や素材が接触すると皮膚に炎症を起こすことがあるので、保護手袋を着用して表面を磨耗させることをお勧めします。 制御方法ガラス繊維の剛毛の長さを変える グラスファイバの毛を伸ばすためには、毛を巻き戻すか、露出させるかによって、鉛筆の TOP のダイヤルを時計回りまたは反時計回りに回します。 グラスファイバは補充できますか。 ガラス繊維が磨耗したり、短すぎる場合は RS Pro グラスファイバー製の毛先(などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換でき) などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換できます (514-874) 。
    仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 4mm
  • サンドブロック・シート iHelp

    サンドブロック・シート

    iHelp
    179税込197
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
    用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。寸法(mm)100×125×13適合材木材・金属・プラスチック等
  • ナイロンタワシ 極細目 SK11

    ナイロンタワシ 極細目

    SK11(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
    用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。粒度2500寸法(mm)150×230目の粗さ極細目
  • スポンジサンダーブロックR SK11

    スポンジサンダーブロックR

    SK11
    609税込670
    1個
    当日出荷
    金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。
    用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。粒度120材質(本体)高密度スポンジ
  • ハンドサンダー用替ペーパー SK11

    ハンドサンダー用替ペーパー

    SK11(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(3枚)
    当日出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。 SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。
    用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
  • ペンシル型ブラシ替芯 エスコ

    ペンシル型ブラシ替芯

    エスコ(1件のレビュー)
    345税込380
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO

    充電式LEDライト SLIM MINI

    NEBO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    保護等級:IPX4の防水性あります。250ルーメン(ハイ)、25ルーメン(ロー)2つの明るさモードを備え、ポケットサイズで携帯性に優れています。ポケットクリップ、マグネット式ベースにより、ベルトやバッグへの取り付け、ハンズフリーでの作業にも便利。USB充電式:充電インジケーターにより充電状況の確認が可能。防水性 (IPX4) 、耐衝撃性(航空機グレードのアルミニウム)
    トラスコ品番692-9886材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)127保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2外径(mm)50.8明るさ(Lm)250(ハイ)/25(ロー)最大点灯時間【HIGH】2時間【LOW】10時間
  • アルミニウム専用ワックス オーイデ サンダックス 大築(ダイチク)

    アルミニウム専用ワックス オーイデ サンダックス

    大築(ダイチク)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300g)
    当日出荷
    【アルミニウム研削用ワックス オーイデ・サンダックス!】。研削前のひと塗りで、目詰まりを防ぎ迅速に研削継続可能。研削熱の発生を抑える効果で、仕上げ面を常に美しく保ちます。アルミに限らず多用途に使用可能。
    用途アルミニウム等難削材の切断、研削、研磨に。目づまりを防ぐ研削補助剤。材質脂肪酸、ロジンエステル、セタノール、アルコン
  • ナイロンタワシ 極細目 SK11

    ナイロンタワシ 極細目

    SK11
    439税込483
    1個
    当日出荷
    オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
    用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。粒度1500寸法(mm)150×230目の粗さ極細目
  • ナイロン研磨タワシ E-Value

    ナイロン研磨タワシ

    E-Value
    139税込153
    1個
    当日出荷
    柔軟性と弾力性があり、曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用タイプです。ナイロン不織布なので目詰まりがしにくいです。
    用途木工塗装前の下地処理・金属塗装前の足つけ・金属部品のサビ落としなど。粒度320
  • バリトリビットハード ヤナセ(柳瀬)

    バリトリビットハード

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
    タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドスティック 角 ヤナセ(柳瀬)

    ウッドスティック 角

    ヤナセ(柳瀬)
    4,498税込4,948
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。
    用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • タジマ アラカンスティック甲丸刃 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ アラカンスティック甲丸刃

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
    用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1164幅(mm)20高さ(mm)40奥行(mm)250刃の種別甲丸刃
  • サンダーSA-30型替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-30型替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    欠品中
    木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面用。
    用途狭い平面適合SA-30Cトラスコ品番377-2497目の粗さ中目製品質量(g)10
  • サンダーSA-30型(中目) タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-30型(中目)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    木、アルミ、プラスチック研削工具です。 作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比) 研削面に対してどの方向にも削れます。 刃は簡単に取り替えられます。
    用途狭い平面用適合中目 SAB-30Cトラスコ品番377-2403幅(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
  • マジックペーパー75×240 SK11

    マジックペーパー75×240

    SK11
    98税込108
    1枚
    当日出荷
    特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
    用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
  • ハンドサンディングパッド ケーイング

    ハンドサンディングパッド

    ケーイング
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    マジック式ペーパーを貼り付けるだけで使用可能です。厚さ5mmのパッドでしっかりとしたサンディングが行えます。柔軟性のあるパッドの為、逆アールにもしっかり追従。手の固定にはマジックテープでサイズ調整を行えます
    用途研磨作業に。125mmマジックタイプ対応仕様ハンドタイプ/マジック式材質EVA樹脂厚さ(mm)5寸法(mm)125
  • ハンドファイル ケーイング

    ハンドファイル

    ケーイング
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    マジック部分がΦ125mmになっておりディスクペーパーをロールや角ペーパーのように使え、複雑な作業面でも無理なく手軽にサンディングできる手研ぎファイルです サンダー等で使用し外側が磨耗したペーパーを再利用することもできます 本体は約85gの軽量で手になじむ形状は作業中に余計な力を必要とせず無理なく手軽にサンディングできます
    材質硬質ゴム寸法(mm)125×75×50質量(g)85
  • 研磨パッド BOSCH(ボッシュ)

    研磨パッド

    BOSCH(ボッシュ)
    479税込527
    1個ほか
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
    用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
  • バリキラー グリップホルダー ZTEC

    バリキラー グリップホルダー

    ZTEC
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    クッション性・機能性が高く、超強力工業用マジックテープ使用で他粒度ダイヤと簡単交換
    用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.09高さ(mm)30奥行(mm)40横(mm)1050
  • GIA ジェムクロス GIA

    GIA ジェムクロス

    GIA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    米国GIA社製の高品質ジュエリークロスです。高品質極細繊維でできているため繊維が抜けにくく宝石に付着しません。また、微細な汚れや油分を効果的に取り除くことができます。洗って繰り返しご使用いただけます。
    寸法(mm)210×210
  • 研磨ボール タワック

    研磨ボール

    タワック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    通常のペーパーでは使用しにくい、凹凸面の研磨に最適です。目詰まりしにくく、凹凸面の木工仕上げに便利です。 耐水性ですので、金属の塗装はがし等に水をつけて使用することもできます。
    用途木材の研磨、金属の塗装はがし作業。
  • 金型砥石用ホルダー TRUSCO

    金型砥石用ホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    金型砥石に対応したホルダーです。 手に馴染み、加工性を補助します。
    全長(mm)145

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ