絞り込み
適合材
- 木工(1)
- 樹脂(1)
粒度・番手
- 60(3)
- 80(3)
- 100(5)
- 120(6)
- 180(4)
- 200(1)
- 240(5)
- 320(2)
- 400(2)
- 600(2)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- TRUSCO(13)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- RS PRO(7)
- エスコ(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- アークランドサカモト(4)
- 大塚刷毛製造(4)
- E-Value(3)
- KOVAX(コバックス)(3)
- ZTEC(3)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ミニター(2)
- ムラキ(2)
- 高森コーキ(2)
- サンフレックス(2)
- ブランドをもっと見る
「適合材」から絞り込む
木工(1)
樹脂(1)

ダイヤモンド研磨ブロック
SK11¥699税込¥7691個当日出荷石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン寸法(mm)約96×60×32
スポンジサンダーブロック
SK11(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。用途日曜大工・機械機器・台所用品などの汚れ・サビ落とし・ペンキはがし。材質(本体)高密度スポンジ
カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド
SK11(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)8以下
ナイロンタワシ 超細目
SK11¥479税込¥5271個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、洗剤等で落ちにくい汚れ落しに最適です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。 水や油にも強く、家庭用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部までみがき剤が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途浴槽・便器・メッキ蛇口・茶碗・皿などの汚れ落とし。仕様無砥粒・みがき剤付寸法(mm)150×230色青目の粗さ超細目
ハンドサンダー 木柄
SK11(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。 SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×85材質(柄部)木
やわスポ
SK11¥359~税込¥395~1個当日出荷やわらかく、しなやかな削り感です。スポンジシートに、耐水ペーパーを貼り合わせることで、適度な柔らかさと、しなやかな削り感を得られます。プラモデル制作など、曲面の多い箇所に最適です。粗い粒度から細かい粒度へと作業をすることで、対象物を仕上げていきます。用途プラモデル制作などの細かい研削作業に。厚さ(mm)スポンジシート:約3
やわスポ Ver.2
SK11¥689~税込¥758~1枚ほか当日出荷目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。材質シート部:スーパーアシレックス
スポンジサンダーブロックR
SK11¥609税込¥6701個当日出荷金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。粒度120材質(本体)高密度スポンジ
マジックペーパー75×240
SK11¥98税込¥1081枚当日出荷特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
ハンドサンダー用替ペーパー
SK11(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(3枚)当日出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。 SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
ナイロンタワシ 極細目
SK11(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。粒度2500寸法(mm)150×230色茶目の粗さ極細目
ナイロンタワシ 極細目
SK11¥439税込¥4831個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。粒度1500寸法(mm)150×230色黄目の粗さ極細目
ナイロンタワシ 細目
SK11¥439税込¥4831個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途木製品仕上塗り前の塗面研磨、刃物のサビ落とし、金属部品のクリーニング。粒度600寸法(mm)150×230色青緑目の粗さ細目
ナイロンタワシ 中目
SK11(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途木工塗装前の下地処理、金属部品のバリ・カエリ取り、金属塗装前の足付け。粒度320寸法(mm)150×230色茶目の粗さ中目
ナイロンタワシ
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。寸法(mm)100×150色茶
ナイロンタワシ 中荒目 黄緑
SK11¥429税込¥4721個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途金属部品のサビ落とし、バリ・カエリ取り、木工塗装前の下地処理。粒度240寸法(mm)150×230色黄緑目の粗さ中荒目
研磨ブロック替ペーパー
SK11¥999~税込¥1,099~1個当日出荷研磨ブロック用の替ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。用途研磨ブロック64mm巾用替ペーパー。適合機種研磨ブロック64mm巾
コーナー研磨ブロック
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷研磨ブロックの先端が突き出ており、本体が邪魔にならず、隅々まで研磨できます。本品はコーナーの研磨及び広範な面積の平面研磨に最適の構造で、木工生地、塗面研磨、塗膜はがし、サビ落としなどに便利です。ペーパーの磨耗による交換も本体内に収納のロールペーパーを引き出して貼るだけで、簡単に行えます。ペーパーを使い切った時は、専用の替ペーパー(別売)を補充することにより、繰り返しお使い頂けます。用途木地研磨・塗膜はがしなど平面・コーナー部研磨作業。付属品120ペーパー(64mm×1.7m)1本適合ペーパー:64mm巾