絞り込み
粒度・番手
  • 40
  • 60(42)
  • 80(54)
  • 100(12)
  • 120(72)
  • 120~180(13)
  • 150(20)
  • 180(30)
  • 240(42)
  • 320(54)
  • 400(70)
  • 600(54)
  • 800(43)
  • 1000(41)
  • 1200(17)
  • 1500(39)
  • 2000(22)
  • 3000(45)
  • 4000(17)
  • 8000(22)
  • 10000(12)
適合材
  • アルミ(2)
  • コンクリート(3)
  • ステンレス(2)
  • (2)
ブランド
  • 冨士トンボ礦業(3)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
  • エスコ(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • NCA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
60(42)
80(54)
120(72)
240(42)
320(54)
400(70)
600(54)
800(43)
1000(41)
3000(45)
粒度・番手をもっと見る
  • ファブロンミニ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロンミニ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り厚さ(mm)約35寸法(mm)100×150
  • ベルテックスサンド ベルスター研磨材工業

    ベルテックスサンド

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
    用途ラフな研磨を目的としています。錆とり。ペンキ落とし、汚れ落とし。コンクリート研磨。各種塗装前研磨寸法(mm)100×150×30適合材コンクリートなど
  • #40 マジックロン エスコ

    #40 マジックロン

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1セット(3枚)
    当日出荷
    目づまりが少なく、均一な仕上がり。 オープン構造の不織布を基材としているため目づまりが少なく、最後まで均一な仕上りが可能です。 タイプ・形状・サイズなど豊富なバリエーション。 あらゆる状況においても使いやすさと安全性を第一に考えています。 弾力性に優れているためワークに対するなじみが良く、研削量を容易にコントロールすることができ、削りすぎることがありません。 耐水・耐油性に優れています。ロングライフ&シャープ長繊維の不織布を使用しているため、ほつれが少なく、ロングライフです。 繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。
    エスコ品番EA366DA-40粒度#40寸法(mm)150×250
  • 輝き万年 冨士トンボ礦業

    輝き万年

    冨士トンボ礦業
    488税込537
    1個
    当日出荷
    内部まで砥粒を含んでいるので一定の研磨力が持続します。金属やスチールのサビ取りや、古い塗膜落とし、足つけなどに威力を発揮します。ナイロン繊維と砥粒とが立体的に結合しているため目詰まりしにくいです。不織布研磨材(輝き万年)を1/3にカットしたタイプです。手に持ちやすい大きさです。
    用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。材質不織布
  • 錆落とし用不織布シート NCA

    錆落とし用不織布シート

    NCA
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    目詰まりが少なく、簡単に錆を落とすことができます。
    長さ(mm)150幅(mm)100長さ(m)A
  • ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    26,980税込29,678
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。
    用途金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。寸法(mm)150×250砥材A
  • 不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き 冨士トンボ礦業

    不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き

    冨士トンボ礦業
    9,898税込10,888
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。
    用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離寸法(mm)83×150砥粒AA適合材金属、スチール、コンクリート
  • 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業

    不織布研磨材 輝き万年

    冨士トンボ礦業
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
    用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離寸法(mm)150×250砥粒AA適合材金属、スチール、コンクリート
  • ユニロンシート ハード ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンシート ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
    寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応

研磨シート』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材付シート