絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(6)
- アルミ(63)
- ガラス(41)
- コンクリート(11)
- ステンレス(71)
- スレート(1)
- セラミックス(44)
- タイル(1)
- 木工(43)
- 樹脂(29)
- 石材(10)
- 石膏ボード(1)
- 貴金属(12)
- 超硬合金(32)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(29)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(104)
- 3M(スリーエム)(50)
- ミニター(29)
- SHINEX(シャイネックス)(24)
- SK11(23)
- ヤナセ(柳瀬)(17)
- KOVAX(コバックス)(16)
- NCA(15)
- FUJI STAR(三共理化学)(14)
- 3M(14)
- TRUSCO(11)
- RS PRO(10)
- 日本研紙(9)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- NSK(ナカニシ)(8)
- 永興電機工業(8)
- アルファーミラージュ(8)
- H&H(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「粒度・番手」から絞り込む

金属みがきクロス
ミネシマ¥389税込¥4281個当日出荷超微粒子研磨材と艶だし材とを含んだ布です。この布でこすると、ヨゴレや小さなキズを取り、本来の光沢がよみがえります。布の部分が、黒くなっても磨く力は変わりません。寸法(mm)195×125
AMCプラスチックみがきクロスSP
アルファーミラージュ¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷用途プラスチック素材の汚れ落とし材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸寸法(mm)125×195色ベージュ適合材プラスチック
スーパーアシレパッド(170×130mm用)
KOVAX(コバックス)¥3,398~税込¥3,738~1箱(2枚)当日出荷用途手研磨用適合スーパーアシレックスシート(170mm×130mm)用厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドペーパー のり付
SK11(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など)厚さ(mm)約0.4質量(g)約25基材銅板(ニッケルメッキ)寸法(縦×横)(mm)200×100適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
マジックロン
FUJI STAR(三共理化学)¥35,980~税込¥39,578~1箱(30枚)当日出荷から22日以内出荷目づまりもなく、極太の繊維を使用しているので重研磨においても十分研磨力を発揮します。パイプなど曲面部の研磨にも最適です。用途サビ取り、汚れ落とし。外壁、内装の塗り替え作業の下地処理。ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし。トタン屋根のサビ取り。厚さ(mm)25~30寸法(mm)150×250色こげ茶基材ナイロン不織布
#40 マジックロン
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461セット(3枚)当日出荷目づまりが少なく、均一な仕上がり。 オープン構造の不織布を基材としているため目づまりが少なく、最後まで均一な仕上りが可能です。 タイプ・形状・サイズなど豊富なバリエーション。 あらゆる状況においても使いやすさと安全性を第一に考えています。 弾力性に優れているためワークに対するなじみが良く、研削量を容易にコントロールすることができ、削りすぎることがありません。 耐水・耐油性に優れています。ロングライフ&シャープ長繊維の不織布を使用しているため、ほつれが少なく、ロングライフです。 繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。エスコ品番EA366DA-40粒度#40寸法(mm)150×250
耐水研磨紙
理研コランダム¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)4日以内出荷ホワイトアルミナの研磨材を塗布した耐水研磨紙(耐水ペーパー)です。ホワイトアルミナの研磨材は靭性が高く、より高い研磨力を発揮します。水研ぎ、空研ぎのどちらでも使用可能です。用途自動車、金属、木工等あらゆる分野の研磨、仕上げ研磨に寸法(mm)230×280
ケンマロンスーパー
エスコ¥2,880税込¥3,1681箱(10枚)翌々日出荷10枚入り。不織布研磨材。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。厚さ(mm)6寸法(mm)150×230
三共 FRNZスポンジ研磨材
FUJI STAR(三共理化学)¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)当日出荷酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット
YAMAZEN(山善)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。細かめのステンレス、アルミなどのヘアライン加工や錆取り汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の目荒しなど細めの仕上げ用途として使用されています。用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など細目の万能型
研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ
クール・テック¥869税込¥9561袋(1枚)6日以内出荷から8日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。寸法(mm)50×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付
クール・テック¥1,798~税込¥1,978~1袋(1枚)ほか当日出荷から8日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。寸法(mm)100×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm
3M¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から翌々日出荷立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm
3M¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌々日出荷立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
不織布研磨パッド ”ユニウール”
日本研紙¥3,500税込¥3,8501箱(10枚)当日出荷通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。 非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアーライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)230幅(mm)150砥粒炭化ケイ素
サンドスポンジ マルチアングル
ノートン(サンゴバン)¥369税込¥4061個当日出荷耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
スーパーマジックオレンジ ミニ
大塚刷毛製造¥4,898税込¥5,3881箱(12枚)翌日出荷特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形色オレンジパッド寸法(mm)約100×160×30
工業用パッド めっちゃ磨い丹念!
タックス¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)4日以内出荷酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り作業に大好評の工業用パッド。用途ヘアライン加工・サビ取り・汚れ取り粒度320寸法(mm)150×230結合度P
マジカル クリーニングスポンジ
H&H(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷超微粒子研磨剤を浸透させたナイロンスポンジ 超微粒子研磨剤(シリカゲル)使用により傷が入りにくいです。 抗菌処理済みなので人体や環境にやさしい。 水を付けて使用しますと非常に効果があります。 水洗いが可能で研磨剤が無くなるまで再利用が可能です。用途樹脂製品のクリーニング…事務機器・ラック・家具などの汚れ落とし お風呂まわりのクリーニング…浴槽・蛇口・タイルなどの汚れ落とし 台所まわりのクリーニング…シンク・コンロ・レンジ・などの汚れ落とし 食器のクリーニング…茶碗・スプーン・フォーク・鍋などの汚れ落とし粒度#8000相当寸法(mm)約115×約150
スポンジ研磨材シート
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥399税込¥4391本翌日出荷から翌々日出荷スポンジタイプだから平面・曲面両方研磨しやすい 乾式・湿式どちらでも使用可能 水洗いもできるから目詰まりしにくい
ミニモ フェルトシート スタンダード
ミニター¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷幅(mm)250全長(mm)250対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
スーパーバフレパッド(85×130mm用)
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(2枚)当日出荷用途サンダー用適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ材質2層スポンジ厚さ(mm)10タイプオービタルサンダー用パッド寸法(mm)78×123RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパッド
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット(20枚)当日出荷目づまりせず、安定した研磨力が持続します。水、油、洗剤との併用も可能です。被研磨物を削りすぎることなく、表面の汚れ・付着物の研磨作業を行えます。トラスコ品番366-4171長さ(mm)230幅(mm)150色黒質量(g)32仕上がり相当番手320
輝き万年
冨士トンボ礦業¥488税込¥5371個当日出荷内部まで砥粒を含んでいるので一定の研磨力が持続します。金属やスチールのサビ取りや、古い塗膜落とし、足つけなどに威力を発揮します。ナイロン繊維と砥粒とが立体的に結合しているため目詰まりしにくいです。不織布研磨材(輝き万年)を1/3にカットしたタイプです。手に持ちやすい大きさです。用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。材質不織布
スーパーバフレックス パープル
KOVAX(コバックス)¥5,498~税込¥6,048~1箱(50枚)ほか5日以内出荷主に自動車補修業界での使用を目的に、特殊な製法で開発された研磨フィルムで、4000番相当の非常に均一な研磨目に仕上がります。耐擦傷性クリヤ―のポリッシング全体にかかる時間を削減します。P4000~P5000相当の研磨目にすることで、ポリッシング作業による塗膜面への熱を抑えることができ、且つ戻り傷の発生も防ぎます。そのことにより、納車前の戻り傷による磨き直しの不安を軽減できます。用途自動車補修、ゴミ・ブツ除去後の目慣らし研磨
ファブリックシートプレミアム
NCA¥3,398税込¥3,7381箱(15枚)7日以内出荷プレミアムでは研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、従来品よりも使い始めから終わりまで高い研磨性能の維持が可能になりました。高寿命、研磨力UP、研磨ムラ抑制、スクラッチ抑制。用途サビ落し、バリ取り、塗装はがし粒度#320相当寸法(mm)150×230
ディスポクロス ツヤ出し用
SK11¥579税込¥6371セット(20枚)当日出荷使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。研磨材を含有していない、ツヤ出し用クロスです。ワックスを含有し、使用後にツヤを出します。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)のツヤ出し専用クロス。仕様主な含有物:ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
ディスポクロス 金属用
SK11¥579税込¥6371セット(20枚)当日出荷使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#10000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20仕上がり相当番手#10000適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
研磨パッドロール
セーフラン安全用品¥2,988税込¥3,2871巻(5.3m)6日以内出荷用途鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、ヘアライン仕上げ等。幅(mm)約100粒度#180厚さ(mm)約15色深緑質量(g)約650長さ(m)5.3適合材鉄入数1巻