絞り込み
下径(Φmm)
- 18(3)
- 19(12)
材質
- ゴム(5)
- シリコンゴム(7)
- 樹脂(1)
上径(Φmm)
- 22
- 12(19)
- 14(12)
- 15(16)
- 16(10)
- 17(10)
- 18(9)
- 19(16)
- 20(12)
- 21(10)
- 23(14)
- 25(16)
- 28(10)
- 30(19)
- 32(21)
- 35(16)
- 37(12)
- 39(12)
- 41(18)
- 52(9)
- 上径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 23.5(2)
- 25(3)
- 26(7)
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ブラック(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
- レッド(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(5)
- アズワン(3)
- NEG(日電理化硝子)(3)
- アラム(2)
- 神田ゴム化学(1)
- 三要ゴム製作所(1)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・NEG(日電理化硝子)・アラム・神田ゴム化学・三要ゴム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
18(3)
19(12)

バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
シリコセン T型 差込式
NEG(日電理化硝子)¥339税込¥3731個3日以内出荷から7日以内出荷シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。種類T型 差込み式材質シリコン