スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304岩田製作所当日出荷から3日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所当日出荷から6日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
エンドプレート(1穴タイプ)岩田製作所(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所当日出荷から6日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ岩田製作所当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)岩田製作所翌々日出荷
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(シャフト用)岩田製作所翌々日出荷
ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3