屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]JRC3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。
鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。
スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。
また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60
ガーランドローラセンター用[GCC]JRC11日以内出荷
ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。
軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。
当製品はBW1050、1200用です。
BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。
屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2]JRC11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けたローラです。
反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。また、優れた耐摩耗性により、高頻度運転の負荷軽減にも貢献します。
さらに、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]JRC3日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。
ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]JRC3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]JRC3日以内出荷から14日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。
本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]JRC3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。
ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。
また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT]JRC11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。
なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度とは異なりますのでご注意ください。
テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT]JRC11日以内出荷
テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)およびテーパ型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのセンターローラとして使用されるローラです。
ご使用のアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法BB(mm)6205ZZ寸法D(mm)139.8寸法G(mm)4寸法K(mm)20寸法a(mm)11寸法b(mm)18寸法d(mm)25
屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T]JRC11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的なローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ 1軸式(JAC-T型)および 2軸式(JAC2-T型)のサイドローラとして使用される、左右で径の異なる特殊形状のローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に対応するよう、ご使用の仕様に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法D1(mm)100
テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45]JRC11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。
なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。
ガーランドキャリヤローラサイド用[GCT]JRC11日以内出荷
ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるサイド用ローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW1050、1200用です。
BW400~900の場合は、GC型をご参照ください。
屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]JRC11日以内出荷
テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。
各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100
屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]JRC11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。
また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3