理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ)ゼンスイ(1件のレビュー)
55,900税込61,490
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。材質PE樹脂
小型分光計(スマートフォン対応) ケニス小型分光計(スマートフォン対応)ケニス(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様ビデオレート:10fps(typical)対応OSAndroid 5.0以降測定波長400~750nm(スマートフォンによる)分解能(nm)波長:10(再現性1)
地震発生装置「じしん君」 ナリカ地震発生装置「じしん君」ナリカ
69,800税込76,780
1個
当日出荷
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50荷重【推奨】500g振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズ Spectral Systems赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズSpectral Systems
56,980税込62,678
1枚
翌々日出荷から43日以内出荷
赤外光透過用窓板(光学結晶)
形状円形
非常用マグネシウム空気電池 藤倉ゴム工業非常用マグネシウム空気電池藤倉ゴム工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒材質ABS樹脂質量(kg)注水前/2、注水後/4出力電圧DC5.0V最大電流(A)5ポート合計 5.0出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213保証期間5年(使用期限:10年)アズワン品番7-4147-01USBポート数5ポート充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)蓄電池容量(Wh)280
QRA クイックアジャスタ 近藤製作所QRA クイックアジャスタ近藤製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ディーゼルエンジン 組立キット Fluke Forest(フルークフォレスト)ディーゼルエンジン 組立キットFluke Forest(フルークフォレスト)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
【リアルに動く!モータ駆動ディーゼルエンジンDIY組立てキット】車好きな方やエンジンに興味がある方、車の教材をお探しの方等にオススメです。詳しい図解誘導の組み立て説明書を見ながらディーゼルターボエンジンを組立ていきます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう!所要時間は約3時間~4時間(個人差があります)出来上がった後の駆動も面白いですが、そのまま飾っておいてもオブジェとなります。アルミ合金で作られた重厚感と煌びやかなパイプ類のメッキ色は真にアートです。構造までリアル単にピストンが上下するだけでなく、吸排気のバルブまで再現されています。取扱い説明書にはパーツリストがパーツ名とともに記載されています。どのパーツが何をするものかを学ぶことが出来ます。組立に必要な工具は付属しますが、主に使う1.5mm六角レンチはドライバータイプをご用意した方が便利で組立効率が上がります。そのほかはキット付属で十分です。完成後の駆動は電動モーター完成後は内蔵バッテリーを使って電動モーターで動きます。吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。モーターは実車のエンジン同様にセルモーターを疑似的に再現しています。モーターでフライホイールを回してエンジン全体を駆動させます。完成後はモーターで駆動し、ピストン、クランク、カムシャフト、さらには吸排気バルブやロッカーアームなど、実物さながらの動きをみせます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう。
材質ステンレス鋼 + アルミ合金寸法(mm)約180×92×145仕上アルマイト構成約300パーツバッテリー450mAh内蔵製品質量(g)約1500充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺2025/01/10モデルDM115
プレートテクトニクス実験器 PT-PM ナリカプレートテクトニクス実験器 PT-PMナリカ
71,000税込78,100
1セット
6日以内出荷
プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:電動電圧(V)AC100材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
ゼブラタンク ケニスゼブラタンクケニス
55,980税込61,578
1組(10個)
6日以内出荷
自動的に給排水ができる魚飼育用のタンクです。成魚はもちろん、排水部に綿等を入れることで稚魚育成も可能です。 排水部は完全はめ込み式なので、脱落してしまうことがありません。 着脱容易な縦仕切りがついており、同タンクで2系統、もしくは雌雄を分けて飼育できます。※MS-160は仕切りが付属しません。 残餌・糞等を除去しやすい曲面形状の底部です。
光の回折実験セット 3L-DG ナリカ光の回折実験セット 3L-DGナリカ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
疑似血液 山科精器疑似血液山科精器
98,980税込108,878
1箱(10本)
10日以内出荷から20日以内出荷
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境冷蔵
ガラスフィルターセット ケニスガラスフィルターセットケニス
69,980税込76,978
1組(10枚)
6日以内出荷
紫外線~可視光~近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高いフィルタのセットです。専用ポーチ付です。 JIS規格に準じたM27/P0.5を標準取付径とし、付属の変換リングを使うことでM25.5/P0.5、M30.5/P0.5にも対応できます。
フィルターカラー9種、偏光1種波長(nm)フィルタ主波長/290-365、425-495、480-550、500-555、410-690、560-600、615-645、640-680、820-910
バイブレーター(励振器) ナリカバイブレーター(励振器)ナリカ
57,000税込62,700
1個
当日出荷
大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。 ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。
仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き寸法(mm)Φ90×100許容電流(A)(最大)1コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
百葉箱 ケニス百葉箱ケニス
64,980税込71,478
1個(1個)
4日以内出荷
小型タイプの百葉箱です。鉄柱や壁に取付けることができます。
仕様壁面:単葉式構造完成済
CoDrone EDU ドローン RobolinkCoDrone EDU ドローンRobolink
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ビジュアル言語であるBlocklyとPythonに対応しており、7つのセンサー(距離センサー、カラーセンサーなど)を搭載しており、教室での使用に適した耐久性と修復性を備えています。 コーディングやエンジニアリングのスキルを学ぶだけでなく、プログラミング思考を養うのにも最適です。 小学校から大学、専門学校や塾にも幅広く導入されています。 コントローラーの液晶ディスプレイでリアルタイムにデータを確認できます。
仕様●サイズ:124×138×35mm●重量:57g●飛行時間:約8分●センサー:加速度、ジャイロ、気圧、正面距離、底面距離、カラー、オプティカルフロー(相対位置検出)●対応OS:ChromeOS(Blocklyのみ)、WindowsR、MacOS●電源:充電式バッテリー(付属)●内容物:CoDrone EDU(本体)、スマートコントローラー、バッテリー×2個、充電器、予備プロペラ(赤・黒×各2個)、マイクロUSBケーブル、カラーディングパッド、ドライバー・ネジ、取扱い説明書、ラベルシールアズワン品番68-0587-80
電子回路実習装置 電子ブロック電子回路実習装置電子ブロック
89,980税込98,978
1セット
11日以内出荷
アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習質量(kg)3ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
ワイヤレスEKG(心電図)センサ (イージーセンス) ナリカワイヤレスEKG(心電図)センサ (イージーセンス)ナリカ
75,000税込82,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲200~4,000μV電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB分解能±1μVRoHS指令(10物質対応)対応
気柱共鳴装置 ナリカ気柱共鳴装置ナリカ
59,000税込64,900
1台
3日以内出荷
割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
Arty S7-50 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-50 Spartan-7開発ボードDIGILENT
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボードXilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能アズワン品番67-0390-97
デジタルストロボ装置 DT-2279 ナリカデジタルストロボ装置 DT-2279ナリカ
74,000税込81,400
1個
8日以内出荷
高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。
寸法(mm)110×150×250電源(V)AC100精度±(0.05%+2d)表示5桁、デジタルLEDランプストロボランプ:キセノンランプ測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000
レゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付 ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付ナリカ
77,000税込84,700
1セット
6日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材[特長]スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、セット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、Pythonプログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)機能Pythonプログラミングガイド
心音マイク MHB-3 ナリカ心音マイク MHB-3ナリカ
78,000税込85,800
1個
3日以内出荷
心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
出力(W)スピーカー:約1電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売)寸法(mm)245×120×145(本体)
みかげ調プラ池 <庭園埋設型> タカラみかげ調プラ池 <庭園埋設型>タカラ
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
化石標本(高等学校用) F-10H ナリカ化石標本(高等学校用) F-10Hナリカ
51,000税込56,100
1個
11日以内出荷
高等学校 地学基礎・地学 新学習指導要領で、高等学校の地学基礎・地学で観察するものとして具体的に例示された化石や、教科書に掲載されている化石10種のセットです。
種類10種内容三葉虫、サンゴ、フズリナ、二枚貝、アンモナイト、トリゴニア(雌型)、恐竜の歯、貨幣石、メタセコイア、木の葉箱寸法(mm)402×206×60、小箱:75×90×20
みんなのビッグワールド レゴエデュケーションみんなのビッグワールドレゴエデュケーション
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
2人から10人のグループで、480個のレゴ(R)デュプロ(R)ブロックと人形、台車、窓、ドア、基礎板を使って、家やレストラン、バス停、病院、消防署を作りましょう。また、飛行機や車、潜水艦などについての知識を深めたり、想像力を働かせて空想上の動物やオリジナルの楽しいストーリーを作ったりすることもできます。みんなのビッグワールドは他の幼児向けセット 45029 いろんなどうぶつや 45030 いろんな人たちと一緒に使うことができ、遊びを通した学びの幅が広がります。
仕様パーツ数:480適合年齢(歳)3歳以上
レゴ SPIKE プライム用 ラージハブ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 ラージハブレゴエデュケーション
60,000税込66,000
1個
3日以内出荷
SPIKEプライム専用のハブ。 6の入出力ポート、5x5マスのライト、スピーカー、6軸ジャイロセンサー
用途SPIKE用
レゴ SPIKE プライム レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライムレゴエデュケーション
77,000税込84,700
1セット
当日出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
百葉箱 ナリカ百葉箱ナリカ
70,000税込77,000
1個
当日出荷
その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。種別(壁掛け型)12N材質形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式寸法(mm)203×127×394塗装白色防水塗装
地震発生説明器(プレートモデル) ナリカ地震発生説明器(プレートモデル)ナリカ
57,000税込62,700
1個
4日以内出荷
地震のメカニズムが簡単にわかる 海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。 手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。 ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。 実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。 大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。
種別KR材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン)寸法(mm)600×150×400動作方式プレートの駆動方法:手動
岩石・化石プレパラート(10種) ナリカ岩石・化石プレパラート(10種)ナリカ
53,500税込58,850
1個
4日以内出荷
両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
セット内容黒雲母花崗岩、砂岩、パラフズリナ、凝灰岩、有孔虫(星砂)、カンラン玄武岩、輝石安山岩、黒雲母片麻岩、紅簾片岩、礫岩種別RMF-10N収納ケース木製保存箱
バイオ水素エネルギー実験キット ナリカバイオ水素エネルギー実験キットナリカ
55,000税込60,500
1セット
4日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)種別(簡易セット)AH-1
クントの実験器 ナリカクントの実験器ナリカ
70,000税込77,000
1個
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品観察用発泡スチロール小球種別KA 観察部のみ材質アクリル透明寸法(mm)Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体)スピーカー固定式
火山地形説明模型 VT-3N ナリカ火山地形説明模型 VT-3Nナリカ
81,000税込89,100
1個
10日以内出荷
3種:富士(コニーデ)、阿蘇(カルデラ)、箱根(トロイデ)
材質プラスチック、底は木製寸法(mm)各350×320×50質量(kg)約2.8
液状化実験装置 ナリカ液状化実験装置ナリカ
75,800税込83,380
1個
11日以内出荷
地震発生装置「じしん君mini」を用いて地震発生時に見られる液状化現象を再現・観察するセットです。 液状化によって見られるさまざまな現象をシミュレーションすることができます。
セット内容地震発生装置「じしん君 mini」(本体:約450×300×53mm) / 液状化実験ユニット(実験用砂、サンプルケース、アルミブロック、木ブロック、滑り止めシート、ミニシャベル)
吸引ろ過装置 SVK-560N ナリカ吸引ろ過装置 SVK-560Nナリカ
55,000税込60,500
1個
7日以内出荷
水流ポンプ(アスピレーター)を使い、減圧を利用して吸引ろ過を行うために必要なロート・吸引鐘のセットです。 ロートはろ過効率が上がるよう、底面に溝を設けた特殊形状をしています。 懸濁液中の物質の分離、有機化合物の合成実験で生じた沈殿の収集などに最適です。
セット内容ロート(ガラス製、容量150ml、適合ろ紙Φ60mm)・吸引鐘(ガラス製、ゴムパッキン・ガラス円板付属)・ろ紙(No.5A、Φ60mm) 50枚
静電気測定器 FMX-004 ナリカ静電気測定器 FMX-004ナリカ
98,000税込107,800
1個
9日以内出荷
ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。 4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。
付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース材質導電性ABS樹脂寸法(mm)73×25×115質量(kg)140(電池含む)測定範囲0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0~30.0kV(Hiレンジ)電源乾電池006P1個(付属)精度(%)±10機能アラーム、ホールド、電源自動オフ測定温度(℃)10~40測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm応答速度1秒以内湿度測定範囲(%RH)60以下
岩石標本 東京サイエンス岩石標本東京サイエンス(4件のレビュー)
65,980税込72,578
1セット
当日出荷から12日以内出荷
ハンドカッター 基板用 PC-300S/PC-310用替刃 サンハヤトハンドカッター 基板用 PC-300S/PC-310用替刃サンハヤト
69,980税込76,978
1個
欠品中
種別PC-310用替刃アズワン品番4-204-12
KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所KHC オートハンドチェンジャー近藤製作所
70,980税込78,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
ナトリウムランプ ナリカナトリウムランプナリカ
51,000税込56,100
1個
6日以内出荷
D20-1227線スペクトル光源装置 LS-2NY用ナトリウムランプ
寸法(mm)約Φ38×165

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学工作特集
おすすめ人気ランキング
理科/技術/科学工作