8ページ目: 建築用

494件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙補修用のリ カセン和紙工業壁紙補修用のリカセン和紙工業
449税込494
1個(60mL)
5日以内出荷
速乾性強力タイプ。
危険物の類別非危険物
床用接着剤 変成床ピタット アイモニカ床用接着剤 変成床ピタットアイモニカ
1,098税込1,208
1個(600mL)
5日以内出荷
良好な除去性床材の上に付着し、固まってしまっても糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。長期にわたる床拘束性独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。床材の更新性施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。環境にやさしい環境にやさしいVOC対策品です。
用途木質系床材と下地の接着、床暖暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着。主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間(夏場)20分、(冬場)40分密度1.40±0.1[g/cm2]外観白色ペースト粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30危険物の類別非危険物
車止め用接着剤 アイモニカ車止め用接着剤アイモニカ
1,498税込1,648
1個(1kg)
5日以内出荷
1液・常温硬化で使いやすい。チューブ容器の為、接着塗布が容易です。エマルジョンタイプなので作業が容易で火災の心配がありません。
用途車止め用コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。車庫や駐車場に最適。※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂シリコーンゴムは接着できません。灰色危険物の類別非危険物
エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入 シンコールエミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入シンコール
3,998税込4,398
1個(5kg)
翌々日出荷
シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。
用途エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤厚さ(mm)適用補修厚:5以下主成分特殊セメント標準使用量・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m2 ・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m2危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプヤブ原産業
13,980税込15,378特価
1箱
当日出荷から5日以内出荷
・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用) TRAXXファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用)TRAXX
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
アメリカの床副資材メーカーTRAXX 社のカーペット用ほつれ止め剤の詰め替え用です。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
用途カーペットの端部仕様使用目安量:約200M/本内容量(mL)946危険物の類別非危険物
ファーストフュージョン 標準ボトル TRAXXファーストフュージョン 標準ボトルTRAXX
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
アメリカの床副資材メーカーTRAXX社のカーペット用ほつれ止め剤。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
用途カーペットの端部仕様使用目安量:約50M/本内容量(mL)236危険物の類別非危険物
床材用水性接着剤”ディノグリップ巾木糊” ノーテープ床材用水性接着剤”ディノグリップ巾木糊”ノーテープ
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
臭気が少なく、作業環境が良好です。初期粘着力が強いので短時間で垂直面に施工できます。
用途巾木施工に。トラスコ品番248-4069材質アクリル樹脂淡黄白色容量(kg)15粘度(mPa・s)代表値:40000 (25℃)危険物の類別非危険物
OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープOAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α”ノーテープ
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
梱包がアルミパックと段ボールケースですので、使用済み容器の廃棄が容易です。様々な塗り床材との接着性が良好です。臭気が少なく、硬化も早いので工期が短く済むので改修工事に最適です。
用途フリーアクセスフロア施工に。トラスコ品番248-4068材質ポリウレタン樹脂淡黄白色容量(kg)13粘度(mPa・s)代表値:90000 (25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量13kg
床材用水性接着剤”ディノグリップ450” ノーテープ床材用水性接着剤”ディノグリップ450”ノーテープ
17,980税込19,778
1缶
翌々日出荷
有機溶剤を含まず、室内作業も安全に行えます。適度のタックでタイルカーペットの収まりが良好です。下地を傷めず張り直しが容易です。
用途タイルカーペットピールアップ施工に。トラスコ品番248-4070材質アクリル樹脂容量(kg)18粘度(mPa・s)代表値:5000 (25℃)危険物の類別非危険物
アクリル接着剤 3921 スリーボンドアクリル接着剤 3921スリーボンド
13,980税込15,378
1缶
5日以内出荷
高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。約15分で実用強度に達する。
用途各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)硬化剤TB3926が必要トラスコ品番547-8380容量1kg種類二液常温硬化型構造用接着剤 本剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
導電エポグレー 東リ導電エポグレー東リ
9,998税込10,998
1セット(2kg)
4日以内出荷
アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
東リ ピュアボンド 東リ東リ ピュアボンド東リ
4,798税込5,278
1箱(6kg×3袋)
4日以内出荷
壁紙施工用でん粉系接着剤
用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
東リスーパーシーム液 東リ東リスーパーシーム液東リ
9,898税込10,888
1セット
4日以内出荷
東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
US200 東リUS200東リ
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間20~60分外観淡灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間20~30分
東リ シーム容器 東リ東リ シーム容器東リ
11,980税込13,178
1箱(10本)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
US300S 東リUS300S東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~40分外観灰白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間10~20分
東リ シームセット 東リ東リ シームセット東リ
21,980税込24,178
1箱(200g×10セット)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
ニューFBワックス 東リニューFBワックス東リ
14,980税込16,478
1缶(18L)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
US300T 東リUS300T東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分外観灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間夏10~20分、冬20~30分
東リ シーム液 東リ東リ シーム液東リ
9,998税込10,998
1箱(200g×10セット)
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
TM-TAPE 東リTM-TAPE東リ
9,998税込10,998
1箱(25m×10巻)
4日以内出荷
TMフロア専用、簡易施工用両面テープ。
用途TMフロア規格10巻(幅50mm×25m巻)素材スフ危険物の類別非危険物
エポグレーS 東リエポグレーS東リ
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。成分エポキシ樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)25待機時間夏20分、冬30分
タックバスター 4kgセット 東京壁装タックバスター 4kgセット東京壁装
7,798税込8,578
1セット
5日以内出荷
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 【使用方法】・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
アクリル系接着剤 326 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系接着剤 326LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
88,980税込97,878
1本
欠品中
構造用嫌気性接着剤です。速硬化型です。SF7649と併用で1分で固着可能です。自動塗布による量産に最適です。
用途モーターのコイル、マグネットの接着に。トラスコ品番390-7024材質アクリル系こはく使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)≧15.2粘度(mPa・s)14000~22000危険等級固着時間(分)1(SF7649と併用で)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
アクリル系構造用接着剤 325 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 325LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
79,980税込87,978
1箱(50mL×10本)
5日以内出荷
熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。
用途電気モーターなどに。耐熱用。金属とセラミックに。金属用。トラスコ品番363-5731琥珀色主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
アクリル系構造用接着剤 324 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 324LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
169,800税込186,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
耐衝撃、耐剥離用接着剤 優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性
アクリル系接着剤 331 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系接着剤 331LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
88,980税込97,878
1本
5日以内出荷
超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性
アクリル系構造用接着剤 319 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 319LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
41,980税込46,178
1箱(50mL×10本)
62日以内出荷
トラスコ品番412-9422危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性)セメダイン
26,980税込29,678
1箱(1.9kg×9本)
5日以内出荷
内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。ホワイト主成分変性シリコーン樹脂標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ロンセメントエコ ポリ缶 ロンシール工業ロンセメントエコ ポリ缶ロンシール工業
17,980税込19,778
1個(18kg)
翌々日出荷
アクリル樹脂系の床用接着剤です。
用途コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力白色主な用途コンクリート・モルタル下地・木造下地用塗布面積(m2)10/3kgポリビン外観ペースト状張付け可能時間(分)(オープンタイム含む)目安:20~30オープンタイム(分)(20℃)目安:5~10危険物の類別非危険物
ボード用接着剤 エスコボード用接着剤エスコ
885税込974
1本
翌日出荷
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行淡褐色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60×3時間で5.1(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
コンクリート補修材 エスココンクリート補修材エスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に材質変成シリコーン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:-40~90完全硬化時間5~7日粘度(Pa・s)700~1200(23℃)危険物の類別非危険物可使時間(時間)1施工量4~5m/本(5×5mm目地)
コンクリート・金属用ボンド エスココンクリート・金属用ボンドエスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定材質エポキシ樹脂灰緑使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)50(20℃)内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3)硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物混合比A剤1:B剤1(質量比)関連資料その他資料(0.93MB) その他資料(0.93MB)
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA) 枠材畳 セキスイ抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA) 枠材畳セキスイ
9,998税込10,998
1セット(8本)ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
ストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA) セキスイ抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)セキスイ
15,980税込17,578
1枚
17日以内出荷
クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
仕様●仕様:リーフグリーン●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-02危険物の類別非危険物
ラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団 イケヒコ・コーポレーションラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団イケヒコ・コーポレーション
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)危険物の類別非危険物
廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水イケヒコ・コーポレーション
7,898税込8,688
1枚
7日以内出荷
エレガントなデザインの廊下敷きです。表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。
危険物の類別非危険物
マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーションマットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマットイケヒコ・コーポレーション
17,980税込19,778
1枚
7日以内出荷
い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。使い方は簡単、いつもの布団の下にマットレスを敷くだけで今までのお悩み、湿気、冷気、クッション性を一気に解決します。つなげてファミリーサイズにしたり、お布団を使わない日中は和モダンなラグとしてお使い頂けます。吸着シート(5枚入り)が付属しているので、より商品が滑らないようにすることも可能です。
仕様●サイズ:100×210cm●シングル●厚み:約10mm●素材:表地/い草(九州産)※普通織、裏地/不織布(10mm)アズワン品番65-8869-98危険物の類別非危険物
洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペットイケヒコ・コーポレーション
3,398税込3,738
1枚
7日以内出荷
細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。
危険物の類別非危険物
建築用