絞り込み
用途
硬質プラスチック(1)
特性
- その他(1)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- エスコ(1)
- コニシ(1)
- スリーボンド(2)
- セメダイン(1)
- ユニット(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- 旭エンジニアリング(5)
- 東亞合成(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「用途」から絞り込む

硬質プラスチック(1)
![硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938424-230512-02.jpg)
硬化促進剤 SF7452
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,398税込¥4,8381本(20mL)当日出荷高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性![硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601888-251009-02.jpg)
硬化促進剤 7108
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥7,698税込¥8,4681本当日出荷手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136色透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン主な用途プラスチック材有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物特性硬化促進、白化防止推奨接着剤瞬間接着剤![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 712
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。色透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性![瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938406-230512-02.jpg)
瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本欠品中高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043316-131212-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7386
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298~税込¥5,828~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。色琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状![ウルトラタックパック 380 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868129-240711-02.jpg)
ウルトラタックパック 380
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,798税込¥5,2781本当日出荷耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。トラスコ品番582-5144色黒使用温度範囲(℃)-55~100容量(g)28主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L固着時間(秒)(23℃)60~120危険物の性状非水溶性![硬化促進剤 7923 100ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043431-110808-02.jpg)
硬化促進剤 7923 100ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,298~税込¥3,628~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。色淡黄色質量(g)168有効時間(塗布後)15分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状![LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043352-130404-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7452
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980税込¥41,7781箱(10本×20mL)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類![SF73874.5オンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749528-180516-02.jpg)
SF73874.5オンス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,198~税込¥9,018~1缶ほか当日出荷から7日以内出荷ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA質量(g)153危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状![硬化促進剤 7071 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835190-251106-02.jpg)
硬化促進剤 7071
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥69,980税込¥76,9781箱(100mL×12本)当日出荷嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマートラスコ品番555-7971材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA色褐色容量(mL)100有効時間塗布後6時間粘度(mPa・s)0.5~1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0001mL危険物の性状水溶性![ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952163-160830-02.jpg)
ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥38,980税込¥42,8781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。色透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性![ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10706684-150401-02.jpg)
ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥109,800税込¥120,7801セット(6本)3日以内出荷ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156色こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状![LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7452 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色からわずかに琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE PC 9593 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 9593
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥45,980~税込¥50,578~1本(3kg)ほか7日以内出荷100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 。LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速。に再構築、修復し、保護するよう設計しました。用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥42,980税込¥47,2781箱(500mL×6本)7日以内出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7246 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7246
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781箱(500mL×6本)7日以内出荷嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。用途ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7452 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE PC 9593 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 9593
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥45,980~税込¥50,578~1本(3kg)ほか7日以内出荷100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 。LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速。に再構築、修復し、保護するよう設計しました。用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
接着剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938424-230512-02.jpg)
![硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601888-251009-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
![瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938406-230512-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043316-131212-02.jpg)
![ウルトラタックパック 380 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868129-240711-02.jpg)
![硬化促進剤 7923 100ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043431-110808-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043352-130404-02.jpg)
![SF73874.5オンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749528-180516-02.jpg)
![硬化促進剤 7071 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835190-251106-02.jpg)
![ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952163-160830-02.jpg)
![ロックタイト 736 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19764045-151002-02.jpg)
![ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10706684-150401-02.jpg)
![LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

















![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)