ウチエ翌日出荷
介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280)質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5)奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410)耐荷重(kg)100キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150座幅(mm)455アズワン品番68-9549-77前座高(mm)470(最大リクライニング時:565)リクライニング106~175°