絞り込み
全長(mm)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

コノエ コノエネイル
コノエ¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2011材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)43表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
コノエダブルNo.3
コノエ¥819税込¥9011箱(20枚)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。材質ABS樹脂厚さ(mm)7穴径(Φmm)10外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
アースネイル
マイゾックス¥3,500~税込¥3,850~1パック(50本)当日出荷頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。 ブリスターパック対応で少量購入可能用途測量全般適合(ポイントベース)No.3
コノエネイル ミニパック
シンワ測定¥469~税込¥516~1セット(5本)ほか当日出荷から翌日出荷らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲材質本体:特殊鋼適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5593タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)20首下長(mm)200入数(本)50
メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,898税込¥8,6881箱(100本)当日出荷測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
コノエネイル No.2
ユニット¥2,698税込¥2,9681組(20本)翌々日出荷路面に設置する打ち易く抜け難い測点明示鋲です。硬度とねばりが強い特殊鋼を使用しています。用途路面への設置に。トラスコ品番709-0289材質特殊鋼タイプアスファルト用縦(mm)55横(mm)15
ステンレス コノエネイル
コノエ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 ステンレス製なので錆びにくいです。 コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。 コンクリート用。用途測量ポイントの標示材質ステンレス
コノエネイル
コノエ¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2002材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)27表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)6胴径(Φmm)3.8