絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(151)
  • シンワ測定(55)
  • ムラテックKDS(47)
  • STS(33)
  • テクノ販売(33)
  • Y'sGOD(32)
  • マイト工業株式会社(21)
  • Z-LASER(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • エスコ(16)
  • マキタ(11)
  • VOICE(11)
  • HUT(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • SK(新潟精機)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M-1500MPプリズム マイゾックス

    M-1500MPプリズム

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • 受光器GL-RE用ロッドクランプ マイゾックス

    受光器GL-RE用ロッドクランプ

    マイゾックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3877マイゾックスコード219849
  • レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックス

    レーザーレベル用デジタル0セット

    マイゾックス
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
    用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-0584セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動追尾用プリズムZERO220プラス マイゾックス

    自動追尾用プリズムZERO220プラス

    マイゾックス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
    セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ寸法(mm)45×65×50質量(g)137レベル(mm)40’/2(一体式)プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)0マイゾックスコード222305
  • G-S用受光器 マイゾックス

    G-S用受光器

    マイゾックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
    用途G-440S/G-110S/G-210S用質量(g)約150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)電源9Vアルカリ乾電池1本検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20マイゾックスコード221443
  • M-1500GPプリズム マイゾックス

    M-1500GPプリズム

    マイゾックス
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • デジタル受光器本体用クランプ マイゾックス

    デジタル受光器本体用クランプ

    マイゾックス
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
    トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックス

    コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器

    マイゾックス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    翌々日出荷
    高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
    セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池質量(kg)約0.75(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)自動補正範囲約1.5°防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
  • リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR

    マイゾックス
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
    セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
  • 電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR マイゾックス

    電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR

    マイゾックス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723
  • 受光器、クランプセット G-Sシリーズ用 マイゾックス

    受光器、クランプセット G-Sシリーズ用

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    3日以内出荷
    オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
    用途G-440S/G-110S/G-210S用セット内容受光器:GL-RES/クランプ:GL-RC質量(g)受光器:約150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)電源9Vアルカリ乾電池1本検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(受光器)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20マイゾックスコード221444
  • レーザー墨出器 P-EXシリーズ P-410EX マイゾックス

    レーザー墨出器 P-EXシリーズ P-410EX

    マイゾックス
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    3日以内出荷
    軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
    用途墨出し作業セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S取付支持方式X・Yジンバル機構寸法(mm)約110×115×H165質量(g)約900(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3アルカリ乾電池3本精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m線幅(mm)1.5以下/5m光源可視光半導体レーザー波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)保証期間1年間防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード221801
  • 自動追尾用プリズム ZERO220 マイゾックス

    自動追尾用プリズム ZERO220

    マイゾックス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
    付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm寸法(mm)93×82×60質量(g)196測定距離(m)5~600(観測条件による)マイゾックスコード221646
  • 受光器 TL-RE/TL-RC マイゾックス

    受光器 TL-RE/TL-RC

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    本体の正面、側面、背面からでも受光位置確認可能。 オートパワーオフ。
    用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源9V(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216606
  • 受光器 RE-20IP/RC-2 マイゾックス

    受光器 RE-20IP/RC-2

    マイゾックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    防塵・耐水仕様(保護等級IP56) オートパワーカットオフ。 連続使用時間は約20時間。 屋外使用可能。
    用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約160(乾電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと)検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216255
  • リアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプ マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプ

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3875マイゾックスコード221325
  • リアルグリーンレーザー墨出器用受光器 マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器用受光器

    マイゾックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3876マイゾックスコード220910
  • レーザー墨出器用受光器 RE-20IP マイゾックス

    レーザー墨出器用受光器 RE-20IP

    マイゾックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。
    トラスコ品番735-6510質量(g)160寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm電源9Vアルカリ乾電池精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20mマイゾックスコード217834
  • レーザー墨出器  本体セット P-EX シリーズ マイゾックス

    レーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズ

    マイゾックス
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
    超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
    付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300
  • 受光器 TL-RE マイゾックス

    受光器 TL-RE

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
    適合TLS-02、TL-03、TLS-03トラスコ品番408-8417質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源(V)9(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード217837

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器