絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(382)
  • シンワ測定(188)
  • エビス(水平器)(162)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(107)
  • エスコ(106)
  • STS(84)
  • ムラテックKDS(83)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(74)
  • SK11(50)
  • 大平産業(42)
  • テクノ販売(41)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジレベル250 マイゾックス

    デジレベル250

    マイゾックス
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
    使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
  • チョークホルダー マイゾックス

    チョークホルダー

    マイゾックス
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
    用途チョークの収納付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
  • 三脚固定用チェーン マイゾックス

    三脚固定用チェーン

    マイゾックス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
    用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
  • ポール用水準器(本体着脱式) マイゾックス

    ポール用水準器(本体着脱式)

    マイゾックス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
    用途ポールの垂直出しに
  • 三脚スプレッダー M-SP3 マイゾックス

    三脚スプレッダー M-SP3

    マイゾックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
    用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75
  • デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックス

    デジタル水平器デジレベルVシリーズ

    マイゾックス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
    付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
  • スポーツライン マイゾックス

    スポーツライン

    マイゾックス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
    用途グランドや臨時駐車場等の白線引き質量(kg)20容量(L)約14マイゾックスコード213457
  • コンパクトプリズム三脚 マイゾックス

    コンパクトプリズム三脚

    マイゾックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
    用途DMピンポールの固定に付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)600質量(kg)1.1頭部形状回転グリップ全縮(mm)459マイゾックスコード220872
  • YSスマート下げ振り マイゾックス

    YSスマート下げ振り

    マイゾックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
    用途簡易測量セット内容自在器、ヒモ、反射シート1枚寸法(mm)反射シート:約20(RS20N-K)質量(g)約95(下げ振り)ひも長(cm)145マイゾックスコード221117
  • ヒビミル  (アクリル製) マイゾックス

    ヒビミル (アクリル製)

    マイゾックス
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
    用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
  • ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に付属品スパナ材質アルミ製全長(mm)1700質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
  • M-1500MPプリズム マイゾックス

    M-1500MPプリズム

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックス

    レーザー墨出器専用エレベータ三脚

    マイゾックス(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌々日出荷
    軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
    仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328全長(mm)1695質量(kg)1.35全縮(mm)610取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
  • 自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス

    自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット

    マイゾックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
    用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
  • 受光器GL-RE用ロッドクランプ マイゾックス

    受光器GL-RE用ロッドクランプ

    マイゾックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3877マイゾックスコード219849
  • スマートツール GEN3 マイゾックス

    スマートツール GEN3

    マイゾックス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
    付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1モード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
  • デジレベル3D マイゾックス

    デジレベル3D

    マイゾックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
    仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
  • ミニプリズム三脚 マイゾックス

    ミニプリズム三脚

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    回転グリップがスライドし、調整が簡単。
    用途プリズムポール・DMピンポールの固定に付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)900質量(kg)1.55頭部形状回転グリップ全縮(mm)620スライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
  • ポール用水準器  (本体着脱式) マイゾックス

    ポール用水準器 (本体着脱式)

    マイゾックス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
    用途ポールの垂直出しに適合ピンポールΦ9mm感度40'/2mmマイゾックスコード220477
  • サンレッグDX マイゾックス

    サンレッグDX

    マイゾックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
    全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
  • 水準器 マイゾックス

    水準器

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
  • ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックス

    ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL

    マイゾックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置にトラスコ品番735-6251材質アルミ全長(mm)755質量(kg)3.1色オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
  • 自動追尾用プリズムZERO220プラス マイゾックス

    自動追尾用プリズムZERO220プラス

    マイゾックス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
    セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ寸法(mm)45×65×50質量(g)137レベル(mm)40’/2(一体式)プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)0マイゾックスコード222305
  • ロッドレベル マイゾックス

    ロッドレベル

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
  • ポール用水準器 マイゾックス

    ポール用水準器

    マイゾックス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
    用途ポールの垂直出しに仕様対応:プリズムポール感度40'/2mmマイゾックスコード220943
  • スタッフ用水準器 SB-60 マイゾックス

    スタッフ用水準器 SB-60

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。
    用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
  • レーザーレベル受光器 MJ-RE2 マイゾックス

    レーザーレベル受光器 MJ-RE2

    マイゾックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    レーザーレベルMJ-300用受光器です。
    用途水平出し、造成、基礎の天端出し。材質プラスチック質量(g)180寸法高さ136×幅65×奥行25mm電源9Vアルカリ乾電池精度Hi±1mm Lo±2.5mmオートパワーオフ約7分マイゾックスコード21787201
  • ポール用水準器 PC-60 マイゾックス

    ポール用水準器 PC-60

    マイゾックス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ベルト固定式のポール用水準器です。
    用途ポールの垂直出しに。トラスコ品番735-6358マイゾックスコード111117
  • 蛍光ゴム水糸 マイゾックス

    蛍光ゴム水糸

    マイゾックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
    サイズ(mmΦ×m)3×30
  • 路面凹凸測定器 SS-A-164 用記録紙 マイゾックス

    路面凹凸測定器 SS-A-164 用記録紙

    マイゾックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10巻)
    当日出荷
    道路の塗装工事後の表面チェックに。
    用途路面の凹凸測定仕様記録紙7cm(10巻入)マイゾックスコード212091
  • エレベーター三脚 マイゾックス

    エレベーター三脚

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
    全長(mm)1901質量(kg)6.1全縮(mm)927昇降幅(mm)エレベーター:604定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
  • 三脚キャスター Dolly マイゾックス

    三脚キャスター Dolly

    マイゾックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    三脚をつけたままスムーズな移動 折り畳み式キャスター付三脚用台車。 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。 足で踏むだけで固定できるストッパー付。 持ち運びに便利なハンドル付。 ワンタッチで折りたたみ可能。
    付属品専用ケース適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)質量(kg)2.7材質(本体)アルミ段数2耐荷重(kg)20収納寸法(mm)170×190×470車輪間隔(mm)700~950
  • 精密木脚 デュアルロックタイプ マイゾックス

    精密木脚 デュアルロックタイプ

    マイゾックス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
    付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー材質木製全長(mm)1691質量(kg)8.2色オレンジ全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56マイゾックスコード222058
  • G-S用受光器 マイゾックス

    G-S用受光器

    マイゾックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
    用途G-440S/G-110S/G-210S用質量(g)約150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)電源9Vアルカリ乾電池1本検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20マイゾックスコード221443
  • 精密木脚 PMW3-OL マイゾックス

    精密木脚 PMW3-OL

    マイゾックス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
    全長(mm)1753質量(kg)6.7色オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053
  • M-1500GPプリズム マイゾックス

    M-1500GPプリズム

    マイゾックス
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • 三脚専用ケース マイゾックス

    三脚専用ケース

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
    用途三脚の収納に仕様一般三脚用外径(Φmm)220マイゾックスコード211057
  • レベラー マイゾックス

    レベラー

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
    用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
  • マグネット式レベルアーム ブルーアーム マイゾックス

    マグネット式レベルアーム ブルーアーム

    マイゾックス
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。 吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
    用途マグネットが使えるところでのレベル出し仕様レベル用(5/8inch)寸法(mm)(吸着面)100×260使用温度(℃)80(短時間上限:120)吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265)マイゾックスコード219949
  • プリズム三脚 マイゾックス

    プリズム三脚

    マイゾックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    回転グリップ方式なので調整も簡単。
    用途プリズムポール・DMピンポールの支援付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)1230質量(kg)1.45頭部形状回転グリップ全縮(mm)760マイゾックスコード41021
水平器・水準器・墨出器