絞り込み
照射ライン

縦・横(1)

縦・横・地墨・鉛直(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(155)
- シンワ測定(55)
- ムラテックKDS(47)
- STS(33)
- テクノ販売(33)
- Y'sGOD(32)
- マイト工業株式会社(21)
- マイゾックス(19)
- Z-LASER(19)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- マキタ(11)
- VOICE(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- HUT(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- ブランドをもっと見る

レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
レーザーライン (コンパクト型)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個欠品中コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。付属品ピン×2個仕様ライン:垂直 (1本)寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
レーザーライン 90°ライン
エスコ(1件のレビュー)¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
レーザーライン
エスコ¥39,300税込¥43,2301個(1個)翌日出荷レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下
レーザー墨出し器
エスコ¥129,000税込¥141,9001台翌日出荷測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器
エスコ¥99,900税込¥109,8901台翌日出荷衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器 三脚・受光器付
エスコ¥63,000税込¥69,3001セット翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト![レーザーライン[レッドレーザー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67034609-240813-02.jpg)
レーザーライン[レッドレーザー]
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで
レーザー墨出し器
エスコ¥73,600税込¥80,9601台翌日出荷ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット
エスコ¥157,100~税込¥172,810~1セット翌日出荷精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザーライン
エスコ¥41,100税込¥45,2101個4日以内出荷材質本体:鋳物質量(g)170使用温度範囲(℃)-5~45電源ACアダプター(電池使用不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63線幅(mm)約2/5m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可指示精度±1mm/5m(直線性)照射範囲屋内最大10m照射ライン垂直・水平レーザー出力(mW)1以下
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット
エスコ¥98,800税込¥108,6801台翌日出荷コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用
エスコ¥27,700税込¥30,4701台翌日出荷材質ABS樹脂寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)質量(g)200電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)受光距離(m)1~20以内
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
エスコ¥56,300税込¥61,9301個翌日出荷セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り











![レーザーライン[レッドレーザー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67034609-240813-02.jpg)