絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(610)
  • タジマツール(TJMデザイン)(428)
  • シンワ測定(329)
  • エビス(水平器)(165)
  • STS(154)
  • たくみ(143)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
  • ムラテックKDS(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • SK(新潟精機)(92)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(46)
  • テクノ販売(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • [耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ

    [耐候性]蛍光マーキングテープ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1巻ほか
    翌日出荷
    -40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
    材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
  • 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) エスコ

    0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)

    エスコ
    480税込528
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20(W)×0.3(D)×165(H)測定範囲(mm)0.10~2.20
  • 消える墨汁 エスコ

    消える墨汁

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
    エスコ品番EA581DB-1容量50cc主成分染料、グリコール、膠料、水
  • 180x170mm 伸縮式現場用ホワイトボード エスコ

    180x170mm 伸縮式現場用ホワイトボード

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    仕様ボードサイズ:180×170mm伸縮サイズ(mm)約200~550
  • 104x92x19mm チョークケース エスコ

    104x92x19mm チョークケース

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    窓付きなので中身が見えます。 転がり止め付 ※チョークは別売です。
    仕様●適合チョークサイズ:Φ11.2×63.5mm●収納本数:8本●サイズ:104×92×19mm
  • [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ エスコ

    [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725VA-6
  • [白][大]ポイントベース エスコ

    [白][大]ポイントベース

    エスコ
    740税込814
    1セット(20個)
    当日出荷
    仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-19サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)使用釘EA949CR-50~-200
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • 2.0m 測量用伸縮ポール エスコ

    2.0m 測量用伸縮ポール

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720MF-22
  • 目玉レベル エスコ

    目玉レベル

    エスコ(6件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
    エスコ品番EA721JE-1材質プラスチック直径(mm)44
  • [緑][大]ポイントベース エスコ

    [緑][大]ポイントベース

    エスコ
    740税込814
    1セット(20個)
    翌日出荷
    仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-20サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)使用釘EA949 50~20
  • [白][小] ポイントベース エスコ

    [白][小] ポイントベース

    エスコ
    1,900税込2,090
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-9サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40
  • 金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ

    金属探知器 (ボディーチェック用)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。
    全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整
  • 100mm 分度器 エスコ

    100mm 分度器

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    左右どちらからも測れます。
    仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用
  • 電気用レベルマーク エスコ

    電気用レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
    用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
  • クラックスケール エスコ

    クラックスケール

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
  • [黄] 極太チョーク エスコ

    [黄] 極太チョーク

    エスコ
    165税込182
    1本
    当日出荷
    材質パラフィン、顔料寸法(mm)Φ20×110質量(g)27.5芯径(mm)対角約20溶解温度(℃)60入数1本
  • [4本組] チョークホルダーセット エスコ

    [4本組] チョークホルダーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    仕様替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14適用チョークサイズ:Φ11~12mm材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ
    25,500税込28,050
    1個
    翌日出荷
    仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    翌日出荷
    仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
  • 250mm レベル(デジタル) エスコ

    250mm レベル(デジタル)

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
    仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
  • 180x167mm 伸縮式工事用黒板 エスコ

    180x167mm 伸縮式工事用黒板

    エスコ(1件のレビュー)
    5,270税込5,797
    1個
    当日出荷
    建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
    付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-2材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167シャフト寸法(mm)220~615
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ
    32,600税込35,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA760FD-4A
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ(1件のレビュー)
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA760FD-2A
  • 50m 測量ロープ エスコ

    50m 測量ロープ

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720MA-32
  • ウォーターホースレベル エスコ

    ウォーターホースレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    7,790税込8,569
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781KB-20
  • [緑][小] ポイントベース エスコ

    [緑][小] ポイントベース

    エスコ
    1,900税込2,090
    1セット(100個)
    翌日出荷
    仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-10サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40
  • 金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ

    金属探知器 (ボディーチェック用)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌々日出荷
    ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。
    全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
  • レベルマーク (アース用) エスコ

    レベルマーク (アース用)

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌々日出荷
    アース用。埋設管の維持。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすいです。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
    材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C
  • 角杭(穴なし) エスコ

    角杭(穴なし)

    エスコ
    770税込847
    1本(1本)
    翌日出荷
    土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
    材質再生プラスチック
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
    仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
  • 150g 下げ振り エスコ

    150g 下げ振り

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    7日以内出荷
    材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)28×107質量(g)150
  • 1000m 鉄道レールメジャー エスコ

    1000m 鉄道レールメジャー

    エスコ
    53,200税込58,520
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)870測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)65質量(g)560
  • 石筆 (両切/100本) エスコ

    石筆 (両切/100本)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1箱(100本)
    翌日出荷
    材質滑石質量(g)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×5×80入数100本
  • Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本) エスコ

    Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)

    エスコ
    840税込924
    1セット(4本)
    当日出荷
    持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
    用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容赤チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
  • [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ

    [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725VA-7
  • 230mm マグネット付水平器 エスコ

    230mm マグネット付水平器

    エスコ(2件のレビュー)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
    エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230呼び寸法(mm)230
  • ラインレベル エスコ

    ラインレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1パック(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA721JA-1
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)