絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(386)
  • シンワ測定(188)
  • エビス(水平器)(162)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • マイゾックス(84)
  • STS(84)
  • ムラテックKDS(83)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(74)
  • SK11(50)
  • 大平産業(42)
  • テクノ販売(41)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消える墨汁 エスコ

    消える墨汁

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
    エスコ品番EA581DB-1容量50cc主成分染料、グリコール、膠料、水
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • 目玉レベル エスコ

    目玉レベル

    エスコ(6件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
    エスコ品番EA721JE-1材質プラスチック直径(mm)44
  • 100mm 分度器 エスコ

    100mm 分度器

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    左右どちらからも測れます。
    仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用
  • 250mm レベル(デジタル) エスコ

    250mm レベル(デジタル)

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
    仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
  • ウォーターホースレベル エスコ

    ウォーターホースレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    7,790税込8,569
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781KB-20
  • 150g 下げ振り エスコ

    150g 下げ振り

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    7日以内出荷
    材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)28×107質量(g)150
  • ラインレベル エスコ

    ラインレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1パック(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA721JA-1
  • 回転レーザーオートレベル (通常受光器セット) エスコ

    回転レーザーオートレベル (通常受光器セット)

    エスコ
    100,000税込110,000
    1台
    翌々日出荷
    使用半径300m、自動整準機構搭載。通常受光器付セット(三脚無し)。
    付属品受光器(MJ-REⅡ)、受光器用クランプ(MJ-RCⅡ)、樹脂ケース仕様受光器付・三脚無し、本体ライン:水平寸法(mm)受光器:136×65×25質量(g)受光器(電池含):180ねじ径三脚:5/8インチ×11山電源単2電池×4本 (付属)本体質量(kg)1.85精度(mm)高精度:±1.0、 粗精度:±2.5連続使用時間20波長(nm)受光器検出可能:635、本体:635使用距離範囲(m)(受光器使用時)半径:0.5~300自動補正範囲±3.5°本体サイズ(mm)205 (W)×155 (D)×205 (H)mm指示精度±2.2mm/30m(±1.5”)防塵防水性能IP54レーザー出力2mW以下(クラス3R)受光幅(mm)48(-24~24
  • レーザーライン (コンパクト型) エスコ

    レーザーライン (コンパクト型)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    欠品中
    コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。
    付属品ピン×2個仕様ライン:垂直 (1本)寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
  • 粉チョーク 300g EA581CAシリーズ エスコ

    粉チョーク 300g EA581CAシリーズ

    エスコ
    565税込622
    1本
    翌日出荷
    飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
    仕様●内容量:300g●色:赤●サイズ:Φ60×195mm●重量:330g●材質:チョーク/炭酸カルシウム ボトル/PP
  • 15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ

    15m 墨つぼ ミニ/黒

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコ

    ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1本
    5日以内出荷
    バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内
  • 蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ エスコ

    蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    WE-CT5050専用のマットです。支柱端・シリンダー外側での使用のマットです。
    仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●カラー:イエロー●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm
  • レーザーライン 90°ライン エスコ

    レーザーライン 90°ライン

    エスコ(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
    付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
  • 下げ振り (マグネット付) エスコ

    下げ振り (マグネット付)

    エスコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 水糸(ポリエステル/蛍光イエロー) エスコ

    水糸(ポリエステル/蛍光イエロー)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
    用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光イエロー●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
  • 400g 下振りキット エスコ

    400g 下振りキット

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781-6
  • 三脚用 アダプター エスコ

    三脚用 アダプター

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780TM-20
  • 36x15x15mm レベル用水筒 エスコ

    36x15x15mm レベル用水筒

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-7
  • クロスチェックレベル エスコ

    クロスチェックレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721JG寸法(mm)59×44
  • 230mm マグネット付水平器 エスコ

    230mm マグネット付水平器

    エスコ(2件のレビュー)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
    エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230呼び寸法(mm)230
  • 勾配計 エスコ

    勾配計

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735L
  • レーザーライン エスコ

    レーザーライン

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個(1個)
    翌日出荷
    レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
    付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下
  • デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ

    デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
  • アルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズ エスコ

    アルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズ

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    129,000税込141,900
    1台
    翌日出荷
    測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    99,900税込109,890
    1台
    翌日出荷
    衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • チョークライン用替糸 エスコ

    チョークライン用替糸

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
  • チョークライン(太線) エスコ

    チョークライン(太線)

    エスコ
    9,470税込10,417
    1個
    翌日出荷
    手巻き式。チョーク300gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。長距離マーキングに。
  • チョークライン(太線) エスコ

    チョークライン(太線)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1本
    翌日出荷
  • チョークライン(アルミボディ) エスコ

    チョークライン(アルミボディ)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    手巻き式。チョーク80gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。
  • [マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ

    [マグネット・角度目盛付]アルミレベル

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
  • [マグネット付]ポケットレベル エスコ

    [マグネット付]ポケットレベル

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
  • 墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ 21m EA581DAシリーズ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
  • 墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器付

    エスコ
    63,000税込69,300
    1セット
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
    仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
  • レーザーライン[レッドレーザー] エスコ

    レーザーライン[レッドレーザー]

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
    仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで
  • かるこ EA581DCシリーズ エスコ

    かるこ EA581DCシリーズ

    エスコ
    800税込880
    1箱(2個)
    翌日出荷
    巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
    仕様●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付
水平器・水準器・墨出器