絞り込み
ブランド
- STS
- マイゾックス(263)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- 大平産業(29)
- シンワ測定(15)
- ムラテックKDS(14)
- マイト工業株式会社(13)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](13)
- FSC藤原産業(12)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(8)
- 仙台銘板(5)
- ピカマーカー(5)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日9月7日(月)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
反射シート「ひかる君」
STS(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5枚)ほか当日出荷測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。寸法(mm)53×53寸法(縦×横)(mm)53×53測定範囲(m)約5~100
反射シート「ひかる君」RF-36
STS¥5,998税込¥6,5981シート(36枚)当日出荷トラスコ品番807-2454質量(g)27タイプ粘着式寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
反射シート「ひかる君」MRF-36
STS¥3,598税込¥3,9581セット(10枚)当日出荷●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。用途測量に。トラスコ品番807-2489寸法(mm)36×36質量(g)34測定範囲(m)5~約50
プリズムポール
STS¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入りタイプグリップ式ワンタッチロック接続ねじ(inch)5/8外径×内径(Φmm)30×25全縮(mm)1180
精密木脚
STS¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。・温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群用途精密測量に最適付属品本体/脚頭カバー/六角レンチ全長(mm)1805質量(kg)6.4色(本体)ブラック/イエロー全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/63脚頭形状平面
MINI-2000プリズムユニット
STS¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷から翌々日出荷プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
真鍮製アダプター STP-58
STS¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」
STS(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的トラスコ品番807-2483セット内容ケース材質本体:アルミ、石突部:ステンレス質量(g)110
整準台 ATRシリーズ
STS(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から9日以内出荷整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)質量(kg)1
昇降スライド式軽天マウント KM-210
STS¥7,498税込¥8,2481個当日出荷桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)トラスコ品番807-2630サイズ170×320mm質量(g)460取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
プリズム収納ケース PDB-65
STS¥3,298税込¥3,6281個当日出荷プリズムとピンポールが収納できるケース クッション入りでプリズムを衝撃から守りますトラスコ品番807-2595サイズ710mm×155mm
プリズムユニットパーツ 7Dコーナーアダプター
STS¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ST-5型プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。用途測量にトラスコ品番807-2559材質真鍮質量(g)13
プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー
STS(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ST-5型のプリズムホルダーです。用途測量にトラスコ品番807-2540材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)89
プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー
STS(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ポケQ1.5のプリズムホルダーです。用途測量に仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダートラスコ品番807-2542材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)91
1素子プリズムユニット ST-030
STS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。用途土木、建築、測量付属品専用バッグ仕様【定数】0mm、-30mm兼用トラスコ品番807-2522
精密木脚
STS¥32,980税込¥36,2781本7日以内出荷精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群全長1790mm質量(kg)7.8内径(Φmm)脚頭:68外径(Φmm)脚頭:160全縮(mm)1100脚頭形状平面
レーザー三脚用 傾斜客頭
STS¥7,498税込¥8,2481台当日出荷レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザラインを傾斜をつけて照射することができます。 自動補正OFF機能がある墨出器専用です。 気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です。用途墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に、内装工事・設備工事・電気工事関係などにトラスコ品番249-6772質量(g)200接続ねじ(inch)1/4
レーザー墨出器用受光器
STS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番785-0930適合機種RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11Rセット内容ロッドクランプ厚さ(mm)24質量(g)85電源単4アルカリ乾電池×1本 (付属)縦(mm)90横(mm)59受光精度20m以内±1mm
マシンコントロールWMC-3D用リモートディスプレイ
STS¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-1952セット内容ロッドクランプ、単3乾電池×4本厚さ(mm)42質量(kg)0.63電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54相当縦(mm)170横(mm)115
マシンコントロール
STS¥219,800税込¥241,7801セット当日出荷ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-3785適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル厚さ(mm)116質量(kg)4.3電源Ni-MH充電池接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)保護等級IP66相当縦(mm)380横(mm)143受光精度±5mm検出角度範囲(°)360検出幅(mm)250受光距離(m)半径約200
反射プリズム ポケQ1インチ
STS¥48,980~税込¥53,878~1セット翌々日出荷から7日以内出荷プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
反射プリズム ポケQ1.5インチ
STS¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
反射ターゲット
STS¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
真鍮製アダプター ST-58
STS¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAXプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。トラスコ品番807-2524材質真鍮質量(g)164ねじ径(inch)【下部】5/8
真鍮製アダプター NIK-58
STS¥3,898税込¥4,2881個当日出荷お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。トラスコ品番807-2494材質真鍮質量(g)58ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
真鍮製アダプター NI-58
STS¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷お手持ちのNIKONプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。トラスコ品番807-2495材質真鍮質量(g)176ねじ径(inch)【下部】5/8
真鍮製アダプター MI-68L
STS¥4,398税込¥4,8381個当日出荷お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。 ミニプリズム用です。 長棒タイプです。トラスコ品番807-2493材質真鍮質量(g)125ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
真鍮製アダプター MI-68
STS¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。 ミニプリズム用です。 短棒タイプです。トラスコ品番807-2492材質真鍮質量(g)87ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
計測管理プリズム
STS¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷用途・トンネル内空変位自動計測 ・内空断面形状測定 ・地盤沈下計測 ・線路(レール)の変位自動計測 ・大型構造物の変位自動計測 ・地下空洞の建設工事の計測管理に ・提体表面変位自動観測 ・法面、岩盤変位自動計測
ユニバーサルアタッチメント「首振り君」
STS¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷ピンポールに取り付けて手の届かないポイントの測定に最適です。 1.5インチプリズム用です。用途測量にトラスコ品番807-2570質量(g)70
プリズムユニットパーツ 9測点アダプター
STS¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ピンポールプリズム用の測点アダプターです。 垂球取付可能です。用途測量にトラスコ品番807-2547質量(g)64